Linoleum och vinyl golvverktyg

Filter

Linoleum- och vinylgolvverktyg är idealiska för att installera linoleum, VCT, mattor, vinylplåt, korkunderlag och andra golvbeläggningar. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa vinyl...Läs mer

BESSEY -

Trägolvremsklämmor

StilModellKapacitetStorlekPris (ex moms)
ASVH40013 ft.13 ft.469 SEK
BSVH 400XL25 ft.25 ft.990 SEK
ROBERTS -

Kakelskärare i vinyl

StilModellKapacitetByggHandlePris (ex moms)
A10-900Klipper 12 "rakt eller 9" diagonaltAluminiumbas, kolstålblad-4 603 SEK
B10-918Klipper 18 "rakt eller 12" diagonaltAluminiumbas, kolstålbladStål6 846 SEK
C30002Klipper vinylplattor upp till 12 "x 12"Gjuten aluminiumbas med härdat stålbladErgonomisk904 SEK
WESTWARD -

Golvskrapa

StilModellTotal längdPris (ex moms)
A13A589-473 SEK
B23X8246.75 "5 342 SEK
C22UV2125 "1 320 SEK
BESSEY -

Trägolvklämmor

StilModellKapacitetByggHandleStorlekPris (ex moms)
APVA1"TärningskastRött färdigt trä1 "Resor269 SEK
BPVZ6525 "Gjuten och stålRött färdigt trä och stål25 "370 SEK
ROBERTS -

Linoleumrulle

StilModellKapacitetTypPris (ex moms)
A10-93535 IbsLitet fotavtryck3 622 SEK
A10-95075 IbsSLITSTARK5 891 SEK
WESTWARD -

Golvskrotare

StilModellByggHandleStorlekPris (ex moms)
A13P504Svetsat stål med låg kolhalt4-1 / 2 fot stål8 "bladbredd484 SEK
B13P507Svetsat stålStål14 "564 SEK
C13P508Svetsat stålStål18 "537 SEK
WESTWARD -

Linoleumrulle 100 kg stål

ModellArtikelPris (ex moms)
13P506AA6AXQ4 695 SEK
BESSEY -

Trägolvavstånd 5 till 20 mm glas nylon

ModellArtikelPris (ex moms)
AV2AD3TVX184 SEK
ROBERTS -

Laminatskärare 8 tum x 12 mm kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
10-35AE4AYV1 218 SEK
QEP -

Vändbar skrapa 3 1 / 4w x 59 3 / 8l

ModellArtikelPris (ex moms)
82910BRAE4AYZ894 SEK
ROBERTS -

Golv- och väggskrapa 4w x 19 l

ModellArtikelPris (ex moms)
10-294AE4AZA353 SEK
QEP -

Justerbar golvskrapa 8 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
62909QAE4LAW694 SEK
WESTWARD -

Ext Golvvals 7-1 / 2 x 17 till 27 tum längd

ModellArtikelPris (ex moms)
13P503AA6AXM470 SEK
QEP -

Kraftig golvskrapa 7 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
75006QAC3UGF705 SEK
ROBERTS -

Linoleum golvrulle 100 kg.

ModellArtikelPris (ex moms)
10-952AA4GDK7 321 SEK
ROBERTS -

Golvskärare 1/2 tum kapacitet 9 tum längd

ModellArtikelPris (ex moms)
10-60AC6NBX2 607 SEK

Linoleum och vinyl golvverktyg

Linoleum- och vinylgolvverktyg underlättar varje steg i golvläggningen, från att ta bort gamla plattor till att skrapa bort torkade lim och rulla bort golv för smidig efterbehandling. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av snabbklippta golvverktyg tillverkade av Bessey, Roberts, QEP och Westward. Vinylplattor skapar raka snitt och perfekta hörn, medan golv- och väggvalsar har segmenterade rullar för att utöva tryck på ojämna ytor. Justerbara golvskrapor har en teleskopisk design med kuddgrepp och styva blad för kraftig vridning och nyfikenhet. Välj mellan ett brett utbud av justerbara golvskrapor, utdragbara golv- och väggrullar, laminat- och vinylplattor och trägolvdistanser och klämmor på Raptor Supplies.

Vanliga frågor

Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas när du använder linoleum- och vinylgolvverktyg?

  • Använd skyddsglasögon, handskar och en dammmask när du använder en golvskrapa, eftersom processen genererar mycket damm och skräp.
  • Var uppmärksam på vassa kanter på verktyg, golvmaterial och ytor och undvik kontakt med dem för att förhindra skärsår och andra skador.
  • Håll arbetsytan ren och organiserad.

Hur slipar man bladet på dessa linoleum- och vinylgolvverktyg?

Bladet på linoleum- och vinylgolvverktyg kan slipas med en fil eller en kvarn.

Vad är några faktorer att tänka på när du väljer ett snabbklippt golvverktyg?

  • Typ av golv
  • Golvtjocklek
  • Typ av installation

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?