SIEMENS Effektbrytare, MD-serien, termisk magnetisk tripp


Filter
Ramtyp: MD-T , Antal polacker: 3 , Spänning: 600V
StilModellAmpsPris (ex moms)
A
MD63T500
500A19 979 SEK
B
MD63T600
600A19 979 SEK
C
MD63T700
700A19 979 SEK
D
MD63T800
800A19 979 SEK

Effektbrytare, MD-serien, termisk magnetisk tripp

Siemens MD Series brytare är konstruerade för att skydda elektriska apparater och används tillsammans med grenkretsskydd när de är anslutna till externa enheter. Dessa utlösningsenheter i Sentron-serien har en termomagnetisk, icke utbytbar utlösning som överskrider milda överbelastningar samtidigt som de reagerar direkt på svåra strömtoppar för maximalt strömbegränsande skydd. De är lämpliga för användning med Siemens MD & HMD gjutna brytare för maximal effektivitet. Dessa utlösningsenheter har en 3-polig design med MD-T-ram för ökad mångsidighet och är spänningsvärderade vid 600V. MD-serienheter är tillgängliga i nuvarande betyg mellan 500A och 800A på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?