OMRON Kort gångjärnsspak, Låga OT-manöverdon


Filter
Kontaktformulär: DPDT , Nuvarande omdöme: 10A , Djup: 0.69 " , Höjd: 1.1 " , Monteringsmått: 1 "centra , Över resor: 0.035 " , Release Force: 3.00 oz. , Typ av ställdon: Kort gångjärnsspak, låg OT , Spänningsvärde: 125 / 250 VAC
StilModellStälldonets längdDifferentiell resaHusets materialMax. FörresaDriftkraftDriftstemp. RäckviddTerminal typPris (ex moms)
A
DZ-10GW22-1A
1.03 "0.095 "Fenol9.5mm14.12 oz.-13 grader till 176 grader F.Löd568 SEK
B
DZ-10GW22-1B6
26.2mm2.4mmPlast0.406 "14.10 oz.-25 grader till 80 grader C.Skruva630 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?