SIEMENS Gjutna fallbrytare: enheter i LD-serien


Filter
Ramtyp: LD-Trip-enhet , Antal polacker: 3 , Spänning: 600V
StilModellAmpsPris (ex moms)
A
LD63T450
450A11 352 SEK
B
LD63T500
500A11 352 SEK
C
LD63T600
600A-
RFQ

Gjutna fallbrytare: enheter i LD-serien

Siemens LD-seriens utlösningsenheter är utformade för att underlätta både låga och höga avbrytande kapacitetskrav för skydd av industriell utrustning. Dessa enheter är lämpliga för användning med JD, HJD, HJXD, HHJD, HHJXD serie gjutna brytare och har en termisk magnetisk utlösningsenhet som ger långvariga och momentana strömbegränsande funktioner. Välj mellan ett brett utbud av dessa brytare som är tillgängliga med strömstyrka 450A, 500A och 600A på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?