SMC VALVES PVC -vinkelkulventil, MNPT x konisk skiva


Filter
Kulmaterial: PVC , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: PVC , Kroppsstil: Vinkel , Kopplingstyp: MNPT x avsmalnande hak , Handtagsmaterial: PVC , Typ av handtag: Lång , Max. Tryck: 125 psi WOG , Port: full , Stammaterial: PVC , Stamtyp: Självsmörj , Temp. Räckvidd: 20 grader till 140 grader F. , Rörstorlek: 3 / 8 " , Ventilstruktur: 1-Piece
StilModellSlang-IDRörstorlekTätningsmaterialSittmaterialPris (ex moms)
A
6573490
1 / 4 "1 / 4 "Buna-NBuna-N277 SEK
A
PVC 657-4MTB-F
1 / 4 "1 / 4 "VitonViton353 SEK
A
6573290
3 / 8 "3 / 8 "Buna-NBuna-N277 SEK
A
PVC 657-6MTB-F
3 / 8 "3 / 8 "VitonViton353 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?