APPROVED VENDOR Armbåge, 45 grader, galvaniserad


Filter
Kopplingstyp: FNPT , Temp. Räckvidd: -20 grader till 150 grader F.
StilModellBody MaterialKlassMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckPris (ex moms)
A
1MPE5
Galvaniserat smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1"-438 SEK
A
1MPE4
Galvaniserat smidd stål-3000 psi @ 72 grader F3 / 4 "-321 SEK
A
1MPE1
Galvaniserat smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1 / 4 "-440 SEK
A
1MPE8
Galvaniserat smidd stål-3000 psi @ 72 grader F2"-252 SEK
A
1MPE3
Galvaniserat smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1 / 2 "-268 SEK
B
1LBH8
Galvaniserat smidbart järn3002000 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "300 psi-
RFQ
C
5P838
Galvaniserat smidbart järn150300 psi @ 150 grader F WOG2"150 psi284 SEK
B
1LBH7
Galvaniserat smidbart järn3002000 psi @ 150 grader F WOG3 / 8 "300 psi-
RFQ
B
1LBH6
Galvaniserat smidbart järn3002000 psi @ 150 grader F WOG1 / 4 "300 psi124 SEK
C
5P835
Galvaniserat smidbart järn150300 psi @ 150 grader F WOG1"150 psi88 SEK
D
2WJ12
Galvaniserat smidbart järn150300 psi @ 150 grader F WOG4"150 psi1 831 SEK
C
5P834
Galvaniserat smidbart järn150300 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "150 psi84 SEK
C
5P831
Galvaniserat smidbart järn150300 psi @ 150 grader F WOG1 / 4 "150 psi63 SEK
C
5P833
Galvaniserat smidbart järn150300 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "150 psi46 SEK
D
2WJ11
Galvaniserat smidbart järn150300 psi @ 150 grader F WOG3"150 psi704 SEK
C
5P837
Galvaniserat smidbart järn150300 psi @ 150 grader F WOG1.5 "150 psi178 SEK
C
5P832
Galvaniserat smidbart järn150300 psi @ 150 grader F WOG3 / 8 "150 psi69 SEK
B
1LBK4
Galvaniserat smidbart järn3001500 psi @ 150 grader F WOG2"300 psi702 SEK
C
5P830
Galvaniserat smidbart järn150300 psi @ 150 grader F WOG1 / 8 "150 psi95 SEK
C
5P836
Galvaniserat smidbart järn150300 psi @ 150 grader F WOG1.25 "150 psi136 SEK
B
1LBK3
Galvaniserat smidbart järn3001500 psi @ 150 grader F WOG1.5 "300 psi381 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?