SNAP-TITE Kopplare, stål, 1 "till 11-1/2"


Filter
Lagermaterial: 440 Stainless Steel , Kroppsmaterial: Stål , Kroppsstorlek: 1" , Avsluta: zink , Längd: 3 7 / 32 " , Låsmekanism: Boll , Tätningstyp: Viton , Tråd storlek: 1 "-11-1 / 2
StilModellAnslutningstypFlödeshastighetMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialVentildesignPris (ex moms)
A
PHC16-16FV
FNPT3.8 gpm6000 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet969 SEK
B
VHC16-16FV
FNPT35 gpm2000 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet1 687 SEK
C
VHC16-16M
MNPT35 gpm2000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet1 852 SEK
D
71-3C16-16FV
NPFT60 gpm7500 psi-20 grader till 375 grader F.VitonSpola ansiktet4 507 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?