Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE VHC16-16M Kopplingskropp 1-11-1 / 2 1 tum karossstål | AF6WLV 20LH82

SNAP-TITE VHC16-16M kopplingskropp 1-11-1/2 1 tums stomme stål

Finns i lager
Artikel: AF6WLV Modell: VHC16-16MKorsreferens: 20LH82
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
1 852 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
Lagermaterial440 Stainless Steel
Body MaterialStål
Kroppsstorlek1"
AnslutningstypMNPT
Finishzink
Flödeshastighet35 gpm
Längd3 7 / 32 "
LåsmekanismBoll
Max. Tryck2000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
Stänga avJa
ÄrmmaterialStål
Tråd storlek1 "-11-1 / 2
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.531
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)13.34
HS-kod8481803090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlödeshastighetMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialVentildesignPris
SNAP-TITE PHC16-16FV Kopplingskropp 1-11-1 / 2 Kroppstål | AF6WBY 20LF70 PHC16-16FVFNPT3.8 gpm6000 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet969SEK
SNAP-TITE VHC16-16FV Kopplingskropp 1-11-1 / 2 Kroppstål | AF6WLU 20LH81 VHC16-16FVFNPT35 gpm2000 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet1 687 kr
SNAP-TITE 71-3C16-16FV Kopplingskropp 1-11-1 / 2 Kroppstål | AF6WPZ 20LJ56 71-3C16-16FVNPFT60 gpm7500 psi-20 grader till 375 grader F.VitonSpola ansiktet4 507 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE VHC16-16M kopplingskropp 1-11-1/2 1 tums stomme stål
1 852 kr /enhet