SNAP-TITE Nippel, stål, 1 / 2-14


Filter
Lagermaterial: 440 Stainless Steel , Kroppsmaterial: Stål , Kroppsstorlek: 1 / 2 " , Avsluta: zink , Låsmekanism: Boll , Tätningstyp: Buna N , Tråd storlek: 1/2 "-14
StilModellAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialVentildesignPris (ex moms)
A
PHN8-8F
FNPT14 gpm1 23 / 32 "11,000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet179 SEK
B
VHN8-8FV
FNPT14 gpm-4000 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet409 SEK
C
PEAN8-8F
FNPT240 gpm-3000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet348 SEK
D
VEAN8-8FV
FNPT14 gpm-3000 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet845 SEK
E
71-3N8-8FV
FNPT20 gpm-10,000 psi-20 grader till 375 grader F.VitonSpola ansiktet1 472 SEK
F
PHN8-8M
MNPT14 gpm1 1 / 64 "11,000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet171 SEK
G
VHN8-8M
MNPT14 gpm2 15 / 32 "4000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet428 SEK
G
VHN8-8MV
MNPT14 gpm-4000 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet468 SEK
H
VEAN8-8M
NPTF14 gpm2 15 / 32 "3000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet658 SEK
D
VEAN8-8F
NPTF14 gpm2 3 / 32 "3000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet622 SEK
B
VHN8-8F
NPTF14 gpm1 63 / 64 "4000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet375 SEK
E
71-3N6-8F
NPTF12 GPM2 37 / 64 "10,000 psi-40 grader till 200 grader F.braSpola ansiktet731 SEK
E
71-3N8-8F
NPTF20 gpm2.375 "10,000 psi-40 grader till 200 grader F.braSpola ansiktet1 113 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?