Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE VHN8-8M Kopplingsnippel 1 / 2-14 1/2 tum karossstål | AF6WPB 20LJ35

SNAP-TITE VHN8-8M kopplingsnippel 1/2-14 1/2 tums kroppsstål

Finns i lager
Artikel: AF6WPB Modell: VHN8-8MKorsref.: 20LJ35
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
460SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingsnippel
Body MaterialStål
Kroppsstorlek1 / 2 "
AnslutningstypMNPT
Finishzink
Flödeshastighet14 gpm
Längd2 15 / 32 "
LåsmekanismBoll
Max. Tryck4000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
Stänga avJa
ÄrmmaterialStål
Tråd storlek1/2 "-14
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1395
Fartygets höjd (cm)3.34
Fartygets längd (cm)11.11
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481803090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialVentildesignPris
SNAP-TITE PEAN8-8F Kopplingsnippel 1 / 2-14 Kroppstål | AF6WBV 20LF67 PEAN8-8FFNPT240 gpm-3000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet383SEK
SNAP-TITE PHN8-8F Kopplingsnippel 1 / 2-14 1/2 tum karossstål | AF6WDA 20LF95 PHN8-8FFNPT14 gpm1 23 / 32 "11,000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet187SEK
SNAP-TITE PHN8-8M Kopplingsnippel 1 / 2-14 1/2 tum karossstål | AF6WDB 20LF96 PHN8-8MMNPT14 gpm1 1 / 64 "11,000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet181SEK
SNAP-TITE VEAN8-8F Kopplingsnippel 1 / 2-14 1/2 tum karossstål | AF6WLG 20LH70 VEAN8-8FNPTF14 gpm2 3 / 32 "3000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet686SEK
SNAP-TITE VEAN8-8FV Kopplingsnippel 1 / 2-14 Kroppsstål | AF6WLH 20LH71 VEAN8-8FVFNPT14 gpm-3000 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet932SEK
SNAP-TITE VEAN8-8M Kopplingsnippel 1 / 2-14 1/2 tum karossstål | AF6WLJ 20LH72 VEAN8-8MNPTF14 gpm2 15 / 32 "3000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet726SEK
SNAP-TITE VHN8-8F Kopplingsnippel 1 / 2-14 1/2 tum karossstål | AF6WNZ 20LJ33 VHN8-8FNPTF14 gpm1 63 / 64 "4000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet375SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE VHN8-8M kopplingsnippel 1/2-14 1/2 tums kroppsstål
460SEK /enhet