SOUTHWIRE COMPANY Armorlite -serien metallklädd pansarkabel


Filter
Kabel typ: MC , Jacka Material: Aluminium , Antal grunder: 1 , Spänning: 600V
StilModellStrandad / fastJacka färgMax. FörstärkareTrådstorlekNominell utanför dia.Antal ledareAntal trådarStorlekPris (ex moms)
A
58797501
-----6112 Awg-
RFQ
B
89069901
-----4192 Awg-
RFQ
C
55279502
-----4112 Awg-
RFQ
C
55499001
-----6112 Awg-
RFQ
C
67431302
-----14112 Awg-
RFQ
C
59267802
-----6110 Awg-
RFQ
D
67797899
-----41250 Kcmil-
RFQ
C
67765599
-----10110 Awg-
RFQ
B
61030001
-----4110 Awg-
RFQ
C
67915801
-----14110 Awg-
RFQ
C
64704602
-----6198 Awg-
RFQ
E
55774002
-----5196 Awg-
RFQ
A
56428902
-----31914 AWG-
RFQ
A
55337902
-----3112 Awg-
RFQ
A
55256499
-----4112 Awg-
RFQ
A
67941402
-----12110 Awg-
RFQ
A
55256401
-----4112 Awg-
RFQ
F
56114789
-----5-4 Awg-
RFQ
F
55999889
-----3-250 Kcmil-
RFQ
F
56788589
-----4-500 Kcmil-
RFQ
C
67434902
-----4114 AWG-
RFQ
E
67786699
-----8196 Awg-
RFQ
F
58206899
-----4191 Awg-
RFQ
G
58769701
-----6112 Awg-
RFQ
G
55135602
-----81910 Awg-
RFQ
G
58466102
-----12110 Awg-
RFQ
H
55276801
-----2112 Awg-
RFQ
H
55277001
-----4112 Awg-
RFQ
H
55276201
-----3110 Awg-
RFQ
A
55256102
-----2112 Awg-
RFQ
I
56076689
-----435350 Kcmil-
RFQ
G
56095002
-----3112 Awg-
RFQ
G
69601301
-----4110 Awg-
RFQ
E
64059802
-----12198 Awg-
RFQ
G
55518903
-----4198 Awg-
RFQ
E
55595103
-----5112 Awg-
RFQ
E
55135403
-----81912 Awg-
RFQ
E
58085001
-----12112 Awg-
RFQ
E
58584801
-----10110 Awg-
RFQ
E
55298602
-----12110 Awg-
RFQ
E
67825402
-----181910 Awg-
RFQ
E
57353002
-----6198 Awg-
RFQ
E
58364202
-----8198 Awg-
RFQ
F
55429399
-----3191 Awg-
RFQ
F
56265699
-----3191 Awg-
RFQ
G
55116701
-----2110 Awg-
RFQ
G
55130202
-----31910 Awg-
RFQ
H
55276501
-----3112 Awg-
RFQ
H
55277101
-----2110 Awg-
RFQ
H
55298801
-----4110 Awg-
RFQ
J
56158799
-----322250 Kcmil-
RFQ
I
55248489
-----3194 Awg-
RFQ
G
55110401
-----21912 Awg-
RFQ
G
56241902
-----4112 Awg-
RFQ
G
55129802
-----21910 Awg-
RFQ
G
55518402
-----2198 Awg-
RFQ
G
59301201
-----16110 Awg-
RFQ
E
55132202
-----41912 Awg-
RFQ
E
55132401
-----61912 Awg-
RFQ
E
58912201
-----10112 Awg-
RFQ
E
64121102
-----18112 Awg-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?