SOUTHWIRE COMPANY Twisted nedsänkbar pumpkabel


Filter
Kabel typ: THW , Ledarmaterial: Koppar , Max. Spänning: 600 VAC , Spollängd: 500ft. , Temp. Räckvidd: -4 grader till 167 grader F. , Trådfärg: Svart, röd och grön mark
StilModellNominell utanför dia.Antal ledareAntal trådarStorlekTrådstorlekPris (ex moms)
A
56367701
-3714 AWG--
RFQ
B
56370101
-31910 Awg--
RFQ
A
56368701
-3192 Awg--
RFQ
C
56365902
-3714 AWG--
RFQ
C
56366001
-21912 Awg--
RFQ
C
56366201
-21910 Awg--
RFQ
C
56366401
-2198 Awg--
RFQ
C
56366601
-3196 Awg--
RFQ
D
56648502
-3198 Awg--
RFQ
A
56367901
-31912 Awg--
RFQ
A
56368201
-2198 Awg--
RFQ
B
56369801
-31912 Awg--
RFQ
E
56370901
-2198 Awg--
RFQ
D
56370401
-3114 AWG--
RFQ
D
56370601
-3112 Awg--
RFQ
D
56370801
-3110 Awg--
RFQ
D
56371101
-3196 Awg--
RFQ
A
56368101
-31910 Awg--
RFQ
C
56365801
-2714 AWG--
RFQ
A
56367801
-21912 Awg--
RFQ
E
56370301
-2114 AWG--
RFQ
A
56368001
-21910 Awg--
RFQ
C
56366101
-31912 Awg--
RFQ
C
56366301
-31910 Awg--
RFQ
C
56366501
-3198 Awg--
RFQ
C
56366702
-3194 Awg--
RFQ
B
56369701
-21912 Awg--
RFQ
E
56371001
-3198 Awg--
RFQ
A
56368899
-3191 Awg--
RFQ
D
56370501
-2112 Awg--
RFQ
D
56370701
-2110 Awg--
RFQ
A
56368301
-3198 Awg--
RFQ
A
56368501
-3196 Awg--
RFQ
A
56368601
-3194 Awg--
RFQ
D
56371201
-3194 Awg--
RFQ
F
55163502
0.377 "2 med mark--12 AWG11 787 SEK
F
55173702
0.422 "2 med mark--10 AWG18 277 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?