SPARTAN SCIENTIFIC 6200-serien, magnetventil


Spartan Scientific 6200-seriens magnetventiler är 2/3-vägs positioneringsventiler som används för att kontrollera vätskeflödet i industriell automation, HVAC och bevattningssystem.

Filter
Kroppsmaterial: Glasfylld nylon , Spolehölje: Vattentät och dammtät , Spoleisoleringsklass: F , Elektriska anslutningar: 18 "Leads , Hz: 50/60 , Max. Vätsketemperatur: 140 grader F , Min. Drifttrycksskillnad: 0 psi , NEMA-betyg: 4, 4X , Operation: Direkt agerar , Totala höjden: 3 13 / 64 " , Total längd: 1 13 / 16 " , Total bredd: 1 15 / 32 " , Ventilkonfiguration: Normally Closed , Ventildesign: 2-vägs / 2-position
StilModellVolymkoefficientÖppning Dia.RörstorlekTätningsmaterialSpänningWattPris (ex moms)
A
6200-B60-AAB6B
0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N24 VAC8761 SEK
A
6200-B60-AAC2B
0.525 / 32 "3 / 8 "Buna N12 VDC10761 SEK
A
6200-E60-AAB6B
0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM24 VAC8761 SEK
A
6200-B60-AAB3B
0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N24 VDC10761 SEK
A
6200-B60-AAB2B
0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N12 VDC10761 SEK
A
6200-E60-AAC7B
0.525 / 32 "3 / 8 "EPDM120 VAC8765 SEK
A
6200-B60-AAC3B
0.525 / 32 "3 / 8 "Buna N24 VDC10761 SEK
A
6200-B60-AAC6B
0.525 / 32 "3 / 8 "Buna N24 VAC8761 SEK
A
6200-E60-AAB7B
0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM120 VAC8761 SEK
A
6200-E60-AAC6B
0.525 / 32 "3 / 8 "EPDM24 VAC8761 SEK
A
6200-E60-AAC3B
0.525 / 32 "3 / 8 "EPDM24 VDC10761 SEK
A
6200-B60-AAB7B
0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N120 VAC8761 SEK
A
6200-E60-AAB3B
0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM24 VDC10791 SEK
A
6200-E60-AAB2B
0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM12 VDC10765 SEK
A
6200-E60-AAC2B
0.525 / 32 "3 / 8 "EPDM12 VDC10761 SEK
A
6200-B60-AAC7B
0.525 / 32 "3 / 8 "Buna N120 VAC8761 SEK
A
6200-E70-AAC6B
0.6113 / 64 "3 / 8 "EPDM24 VAC8761 SEK
A
6200-B70-AAB2B
0.6113 / 64 "1 / 4 "Buna N12 VDC10771 SEK
A
6200-B70-AAB7B
0.6113 / 64 "1 / 4 "Buna N120 VAC8761 SEK
A
6200-B70-AAB6B
0.6113 / 64 "1 / 4 "Buna N24 VAC8761 SEK
A
6200-E70-AAB3B
0.6113 / 64 "1 / 4 "EPDM24 VDC10765 SEK
A
6200-B70-AAC3B
0.6113 / 64 "3 / 8 "Buna N24 VDC10761 SEK
A
6200-E70-AAB7B
0.6113 / 64 "1 / 4 "EPDM120 VAC8765 SEK
A
6200-B70-AAC7B
0.6113 / 64 "3 / 8 "Buna N120 VAC8761 SEK
A
6200-B70-AAC2B
0.6113 / 64 "3 / 8 "Buna N12 VDC10761 SEK
A
6200-E70-AAB2B
0.6113 / 64 "1 / 4 "EPDM12 VDC10761 SEK
A
6200-B70-AAB3B
0.6113 / 64 "1 / 4 "Buna N24 VDC10761 SEK
A
6200-E70-AAC2B
0.6113 / 64 "3 / 8 "EPDM12 VDC10761 SEK
A
6200-E70-AAC7B
0.6113 / 64 "3 / 8 "EPDM120 VAC8761 SEK
A
6200-E70-AAC3B
0.6113 / 64 "3 / 8 "EPDM24 VDC10761 SEK
A
6200-E70-AAB6B
0.6113 / 64 "1 / 4 "EPDM24 VAC8761 SEK
A
6200-B70-AAC6B
0.6113 / 64 "3 / 8 "Buna N24 VAC8761 SEK

Arbetsmekanism

  • Magnetventilen består av en spole, kolv, ventilsäte och vätskepassage.
  • I strömlöst tillstånd förblir den fjäderbelastade kolven mot ventilsätet, vilket blockerar vätskeflödet.
  • När spolen laddas genereras ett magnetfält som drar till sig kolven och får den att röra sig bort från ventilsätet.
  • Denna rörelse öppnar passagen och tillåter vätska att flöda så länge som spolen förblir strömsatt.
  • När spolen är strömlös, återför fjäderkraften kolven till dess stängda läge, vilket stoppar vätskeflödet.

Funktioner

  • Dessa direktverkande ventiler har glasfylld nylonkonstruktion för förbättrad draghållfasthet och styvhet.
  • De har NEMA-klassade spolkapslingar för skydd mot vatten och damm.
  • Dessa normalt öppna/stängda magnetventiler erbjuder Buna-N/EPDM-tätningar för att säkerställa läckagesäker anslutning.
  • De kommer med spolisolering av klass F för förbättrad elektrisk isolering och livslängd på spolen.
  • Dessa ventiler tål tryck från 0 till 250 psi.

Standarder och godkännanden

  • CE

Vanliga frågor

Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer en magnetventil?

Viktiga faktorer inkluderar erforderlig flödeshastighet och tryck, vilken typ av vätska eller gas som kontrolleras, temperatur, luftfuktighet, spänning och strömförbrukning.

Vad är svarstiden för dessa magnetventiler?

De har en svarstid på 16 till 40 millisekunder (fullständig cykel).

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?