Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B70-AAC3B magnetventil 3/8 tum 24vdc Buna N | AF6RTN 20HL66

SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B70-AAC3B magnetventil 3/8 tum 24vdc Buna N

Finns i lager
Artikel: AF6RTN Modell: 6200-B70-AAC3BKorsreferens: 20HL66
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
711SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil
Body MaterialGlasfylld nylon
Volymkoefficient0.61
SpolhöljeVattentät och dammtät
SpolisoleringsklassF
Elektriska anslutningar18 "Leads
Hz50/60
Max. Vätsketemp.140 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
NEMA-betyg4, 4X
DriftDirekt agerar
Öppning Dia.13 / 64 "
Totala höjden3 13 / 64 "
Total längd1 13 / 16 "
Total bredd1 15 / 32 "
Rörstorlek3 / 8 "
Säker arbetstryck100 psi
TätningsmaterialBuna N
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-vägs / 2-position
Spänning24 VDC
Watt10

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)3.65
HS-kod8481200020

Produktvarianter

ProduktModellVolymkoefficientÖppning Dia.RörstorlekTätningsmaterialSpänningWattPris
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B60-AAB6B Magnetventil 1/4 tum 24vac Buna N | AF6RRJ 20HL39 6200-B60-AAB6B0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N24 VAC8711SEK
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B60-AAB7B Magnetventil 1/4 tum 120vac Buna N | AF6RRK 20HL40 6200-B60-AAB7B0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N120 VAC8711SEK
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B60-AAB2B Magnetventil 1/4 tum 12vdc Buna N | AF6RRL 20HL41 6200-B60-AAB2B0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N12 VDC10711SEK
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B60-AAB3B magnetventil 1/4 tum 24vdc Buna N | AF6RRM 20HL42 6200-B60-AAB3B0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N24 VDC10711SEK
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-E60-AAB6B Magnetventil 1/4 tum 24vac Epdm | AF6RRN 20HL43 6200-E60-AAB6B0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM24 VAC8730SEK
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-E60-AAB7B Magnetventil 1/4 tum 120vac Epdm | AF6RRP 20HL44 6200-E60-AAB7B0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM120 VAC8730SEK
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-E60-AAB2B magnetventil 1/4 tum 12vdc Epdm | AF6RRQ 20HL45 6200-E60-AAB2B0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM12 VDC10730SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B70-AAC3B magnetventil 3/8 tum 24vdc Buna N
711SEK /enhet