SPEAKMAN Duschventiler


Speakman duschventiler är designade för att blanda varmt och kallt vatten innan det rinner genom kranen för att förhindra skållning.

Filter
ADA-kompatibel: Nej , Färg/finish: Polerad Chrome , Anslutning: 1/2 svett , Typ av handtag: Spak , Max. Flöde: 2.5 gpm , Ventildesign: Cirkulär
StilModellDjupAnsiktsdiameterFlödeshastighetHöjdMaterialTypBreddPris (ex moms)
A
SM-1030-P
-4 3 / 4 "2.5 gpm-Mässing, zink och metallKombination av dusch / badkar--
RFQ
B
SM-1430-P
-4 3 / 4 "2.5 gpm-Mässing, zink och metallKombination av dusch / badkar--
RFQ
C
SM-1000-P
3-1 / 2 "7"N / A7"Mässing, metall och plast-7"5 021 SEK
D
SM-1400-P
3-1 / 2 "7"N / A7"Mässing, metall och plastomkastare7"6 390 SEK
E
SM-7000-P
3-7 / 8 "7"N / A7"Mässing, metall och plast-7"4 636 SEK
F
SM-7400-P
3-7 / 8 "7"N / A7"Mässing, metall och plastomkastare7"6 698 SEK
G
SM-5000
4"-2.5 gpm7.5 "Mässing, plast och metallTermostatisk / tryckbalans8"-
RFQ

Funktioner

  • De är utrustade med justerbara temperaturgränsstopp för att styra maximala temperaturinställningar.
  • Dessa ventiler inkluderar keramiska temperaturreglerande patroner som tål höga temperaturer.
  • De finns i mässing, zink, metall och plastmaterial och ger hållbarhet och korrosionsbeständighet.

Vanliga frågor

Är dessa produkter korrosionsbeständiga?

Ja, alla produkter har polerad kromfinish som ger hållbarhet och är praktiskt taget ogenomtränglig för slitage eller repor.

Vad är användningen av en handtagsspak?

Handtagsspaken justerar vattentemperaturen och trycket och hjälper till vid av/på-drift.

Vilken funktion har integralstopp?

Speakman-ventilen har ett integrerat stopp som låter användaren växla flödet fram och tillbaka mellan duschhuvudet och kranen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?