PEX-verktyg

Filter

PEX-verktyg används för att installera PEX-rörsystem snabbt och effektivt och ger säkra anslutningar som är resistenta mot läckor och korrosion. De används ofta vid reparation och installation av VVS-ledningar.
ZURN -

Pex Crimp Tool

StilModellComplianceStorlekPris (ex moms)
AQCRT3CMASTM F877 ASTM F18071 / 2 "3 409 SEK
AQCRT4CMASTM F877 ASTM F18073 / 4 "3 409 SEK
BQCRT5TASTM F877 ASTM F18071"4 003 SEK
CQCRTLDMASTM F877, ASTM F18071-1/4", 1-1/2", 2"7 893 SEK
MALCO -

Pex slangbatteri med hölje stål

ModellArtikelPris (ex moms)
UC1AB9EJY13 079 SEK

Vanliga frågor

Hur fungerar ett PEX-krympverktyg?

PEX-krympverktyget fungerar genom att komprimera PEX-kopplingen på PEX-röret med hjälp av en crimpmekanism. PEX-röret sätts in i kopplingen och verktyget används sedan för att pressa ihop kopplingen på röret. Detta skapar en säker och läckagefri anslutning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?