SPEEDAIRE 1/2 "250 psi Bulk Multipurpose Air Slang


Filter
Färg: Red , Innerdia.: 1 / 2 " , Max. Tryck: 250 psi , Utanför Dia.: 0.812 " , Förstärkning: Syntetiskt garn , Säkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Räckvidd: -20 till 190 grader F , Rörmaterial: Nitril
StilModellOmslagsmaterialLängdPris (ex moms)
A
10A250
Chemivic500ft.13 914 SEK
A
5W021
Nitriloljebeständig250ft.6 861 SEK

1/2 "250 psi Bulk Multipurpose Air Slang

Speedair -luftslangar för bulk har ett nitrilrör och ett nitrilhölje för att motstå oljor, lösningsmedel och aromater. Dessa slangar används för att transportera tryckluft till pneumatiska verktyg och utrustning i bygg- och lågtryckssprayapplikationer. De kan skäras till önskad längd och kompatibla slangbeslag kan läggas till slangarnas ändar för att ansluta dem till verktyg och utrustning. Slangarna är upprullade och kan förvaras på en rulle för att hålla dem ur vägen när de inte används. De accepterar beslag som installeras via krympor / hylsor / eller klämmor.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?