SPEEDAIRE Nitril oljebeständiga luftslangar


Filter
Färg: Red , Kopplingsmaterial: Mässing , Omslagsmaterial: Nitriloljebeständig , Passande storlek: 1/4 "MNPT , Innerdia.: 1 / 4 " , Max. Tryck: 250 psi , Utanför Dia.: 0.5 " , Förstärkning: Syntetiskt garn , Säkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Räckvidd: -20 till 190 grader F , Rörmaterial: Nitriloljebeständig
StilModellLängdPris (ex moms)
A
1Z666
25ft.701 SEK
B
2Z010
50ft.1 010 SEK

Nitril oljebeständiga luftslangar

Speedaire luftslangar med nitrilkåpor är designade för att ge tryckluft till pneumatisk utrustning och verktyg. De kommer med ett nitrilrör och ett nitrilöverdrag som tål lösningsmedel, oljor och aromater. Dessa luftslangaggregat är försedda med kopplingar som är placerade på båda ändarna av slangen för att fästa slangen på pneumatiska verktyg och utrustning. Välj från en rad av dessa luftslangar, tillgängliga i 25 och 50 tums längder.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?