A B Luftintag: 1 / 4 "NPT , Genomsnittlig CFM @ 15 sekunders körtid: 3.5 , CFM @ Full belastning: 19.7 , Plikt: Industri , Avgastyp: Handle , Fri hastighet: 16,000 rpm , Handtagsmaterial: Komposit , Husmaterial: Komposit , HP: 0.4 , Min. Slangstorlek: 3 / 8 " , Erforderligt tryck: 90 psi , Gasreglage: Trigger , Varierande hastighet: Ja
Luftskivslipmaskiner, 16000 rpm
Speedaire luftslipmaskiner används för rengöring av däckformning, portning och allmän höghastighetspolering och -slipning i trånga utrymmen. Dessa enheter använder pneumatisk kraft för att snabbt ta bort material från arbetsstycken. Det pistolliknande handtaget erbjuder förarkomfort tack vare en ergonomisk form och låga vibrationer. Dessa luftslipmaskiner finns i padstorlekar från 3 till 5 tum.