SPEEDAIRE 3/8 "250 psi Bulk Multipurpose Air Slang


Filter
Färg: Red , Innerdia.: 3 / 8 " , Max. Tryck: 250 psi , Förstärkning: Syntetiskt garn , Säkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Räckvidd: -20 till 190 grader F , Rörmaterial: Nitril
StilModellOmslagsmaterialLängdUtanför Dia.Pris (ex moms)
A
10A218
Chemivic500ft.0.653 "9 722 SEK
B
5W020
Nitriloljebeständig250ft.0.687 "5 091 SEK

3/8 "250 psi Bulk Multipurpose Air Slang

Speedair bulk -luftslangar används för att transportera tryckluft till pneumatiska verktyg och utrustning. Dessa slangar består av ett nitrilrör och lock för att motstå oljor, lösningsmedel och aromater. De accepterar beslag, installerade via crimps / ferrules / clamps. De används med kompatibla slangkopplingar som kan läggas till slangarnas ändar för att ansluta dem till verktyg och utrustning. Dessa slangar är upprullade och kan förvaras på en rulle för att hålla dem ur vägen när de inte används. De kan klippas till önskad längd för att passa olika behov.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?