Arbor Hole: 7 / 8 " , Avgastyp: Front , Fri hastighet: 16,000 rpm , Handtagsmaterial: Aluminium , Typ av handtag: Pistol , Husmaterial: Aluminium , HP: 0.4 , Min. Slangstorlek: 3 / 8 " , Kuddstorlek: 5.5 " , Erforderligt tryck: 90 psi , Skaftstorlek: 0.401 " , Skafttyp: Runda , Gasreglage: Knappen , Varierande hastighet: Ja
Lufthammare, Medium Duty
Speedaire luftdrivna hammare används för att slå mejslar och stansar mot ytor för tungt materialborttagning och rivningsarbete. Dessa luftdrivna hammare har pistolgreppsdesign som ställer in pipan i rät vinkel mot greppet, så att användare kan hantera trycket som appliceras på borrkronan och hålla verktyget fixerat i en mängd olika positioner på vertikala och horisontella ytor. De har en avtryckare som aktiverar verktyget. Välj från en rad av dessa luftdrivna hammare, tillgängliga i längderna 6.5, 6.75, 9 och 11 tum.