Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 21AC13 Air Hammer 2 Avg Cfm 3-1 / 2 tum slaglängd | AB6EFU

SPEEDAIRE 21AC13 Air Hammer 2 Avg Cfm 3-1/2 Inch Slag

Finns i lager
Artikel: AB6EFU Modell: 21AC13

Få det Maj 7, Tisdag
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
6 968 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Hammer
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid2.8
Slag per minut2100
CFM @ Full belastning8
DutyIndustri
Hantera typPistol
Min. Slang3 / 8 "
Total längd11 "
Nödvändigt tryck90 psi
Skaftstorlek0.401 "
SkafttypRunda
Slaglängd3-1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.412
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod8467195090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidSlag per minutCFM @ Full belastningDutyTotal längdPris
SPEEDAIRE 12V729 Air Hammer 2.0 Avg Cfm 2-11 / 64in Stroke | AA4PCQ 12V7291 / 4 "2280010.0Industri6.5 "3 673 kr
SPEEDAIRE 21AC10 Air Hammer 2 Avg Cfm 3-1 / 2 Inch Stroke | AB6EFQ 21AC101 / 4 "NPT420008Allmänt9"703SEK
SPEEDAIRE 21AC11 Air Hammer 2 Avg Cfm 2-5 / 8 tum slaglängd | AB6EFR 21AC111 / 4 "NPT432007Allmänt6.75 "1 781 kr
SPEEDAIRE 21AC12 Air Hammer 2 Avg Cfm 2-5 / 8 Inch Stroke | AB6EFT 21AC121 / 4 "NPT3.632007Allmänt6.75 "1 253 kr
SPEEDAIRE 21AC14 Air Hammer 2 Avg Cfm 2-5 / 8 Inch Stroke | AB6EFV 21AC141 / 4 "NPT4.132007Allmänt6.75 "475SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 21AC13 Air Hammer 2 Avg Cfm 3-1/2 Inch Slag
6 968 kr /enhet