SPEEDAIRE Luftregulator, nonrising


Filter
Ventildesign: Balanserad
StilModellRörstorlekJusteringsområdeBody MaterialMax. FlödeMax. TryckMax. Temp.Totala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A
4ZM10
1 "NPT5 till 125 psiAluminium2,000 cfm450 psi175 grader F9.71 "5.98 "2 131 SEK
B
4ZM11
1-1 / 2 "NPT5 till 125 psizink12 cfm250 psi150 grader F2.25 "1.65 "2 013 SEK
C
4ZM22
1 / 2 "NPT5 till 150 psi-220 cfm300 psi175 grader F6.67 "3.15 "1 467 SEK
D
4ZM20
1 / 2 "NPT5 till 150 psiAluminium220 cfm300 psi175 grader F6.67 "3.15 "1 815 SEK
E
4ZM06
1 / 4 "NPT5 till 125 psizink15 cfm300 psi150 grader F2.91 "1.63 "351 SEK
F
4ZM13
1 / 4 "NPT5 till 150 psizink70 cfm300 psi150 grader F4.190 "1.97 "189 SEK
G
4ZM08
1 / 4 "NPT5 till 125 psiAluminium15 cfm300 psi175 grader F2.91 "4.25 "280 SEK
D
4ZM18
1 / 4 "NPT5 till 150 psiAluminium144 cfm300 psi175 grader F5.34 "2.68 "645 SEK
H
4ZM14
1 / 4 "NPT5 till 150 psizink83 cfm300 psi150 grader F4.190 "1.97 "1 127 SEK
I
4ZM16
1 / 4 "NPT5 till 150 psiAluminium91 cfm300 psi175 grader F5.34 "2.68 "457 SEK
G
4ZM07
1 / 8 "NPT5 till 125 psiAluminium440 cfm300 psi175 grader F7.26 "4.25 "457 SEK
E
4ZM05
1 / 8 "NPT5 till 125 psizink14 cfm300 psi150 grader F2.91 "1.63 "364 SEK
J
4ZM12
2 "NPT5 till 150 psizink70 cfm450 psi150 grader F4.190 "1.97 "10 251 SEK
A
4ZM09
3 / 4 "NPT5 till 125 psiAluminium440 cfm300 psi175 grader F7.26 "4.25 "2 547 SEK
C
4ZM23
3 / 4 "NPT5 till 150 psi-220 cfm300 psi175 grader F6.67 "3.15 "749 SEK
D
4ZM19
3 / 8 "NPT5 till 150 psiAluminium208 cfm300 psi175 grader F6.67 "3.15 "605 SEK
H
4ZM15
3 / 8 "NPT5 till 150 psizink83 cfm300 psi150 grader F4.190 "1.97 "397 SEK
I
4ZM17
3 / 8 "NPT5 till 150 psiAluminium144 cfm300 psi175 grader F5.34 "2.68 "1 405 SEK
C
4ZM21
3 / 8 "NPT5 till 150 psiAluminium220 cfm300 psi175 grader F6.67 "3.15 "745 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?