Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 4ZM23 Luftregulator 3/4 Inch Npt 220 Cfm 300 Psi | AE2VBA

SPEEDAIRE 4ZM23 luftregulator 3/4 tum Npt 220 Cfm 300 Psi

Finns i lager
Artikel: AE2VBA Modell: 4ZM23
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
749SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftregulator
JusteringsknappIcke uppstigande
Justeringsområde5 till 150 psi
Mätarport1 / 4 "NPT
Max. Flöde220 cfm
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.175 grader F
Totala höjden6.67 "
Total bredd3.15 "
Rörstorlek3 / 4 "NPT
VentildesignBalanserad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.855
Fartygets höjd (cm)29.46
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8481100060
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekJusteringsområdeBody MaterialMax. FlödeMax. TryckMax. Temp.Totala höjdenTotal breddPris
SPEEDAIRE 4ZM05 Luftregulator 1/8 tum Npt 10 Cfm 400 Psi | AE2VAF 4ZM051 / 8 "NPT5 till 125 psizink14 cfm300 psi150 grader F2.91 "1.63 "364SEK
SPEEDAIRE 4ZM06 Luftregulator 1/4 tum Npt 10 Cfm 400 Psi | AE2VAG 4ZM061 / 4 "NPT5 till 125 psizink15 cfm300 psi150 grader F2.91 "1.63 "353SEK
SPEEDAIRE 4ZM07 Luftregulator 1/8 tum Npt 14 Cfm 300 Psi | AE2VAH 4ZM071 / 8 "NPT5 till 125 psiAluminium440 cfm300 psi175 grader F7.26 "4.25 "457SEK
SPEEDAIRE 4ZM08 Luftregulator 1/4 tum Npt 15 Cfm 300 Psi | AE2VAJ 4ZM081 / 4 "NPT5 till 125 psiAluminium15 cfm300 psi175 grader F2.91 "4.25 "280SEK
SPEEDAIRE 4ZM09 Luftregulator 3/4 tum Npt 440 Cfm 300 Psi | AE2VAK 4ZM093 / 4 "NPT5 till 125 psiAluminium440 cfm300 psi175 grader F7.26 "4.25 "2 547 kr
SPEEDAIRE 4ZM10 Luftregulator 1 tum Npt 480 Cfm 300 Psi | AE2VAL 4ZM101 "NPT5 till 125 psiAluminium2,000 cfm450 psi175 grader F9.71 "5.98 "2 131 kr
SPEEDAIRE 4ZM11 Luftregulator 1-1 / 2 tum Npt 440 Cfm | AE2VAM 4ZM111-1 / 2 "NPT5 till 125 psizink12 cfm250 psi150 grader F2.25 "1.65 "2 013 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 4ZM23 luftregulator 3/4 tum Npt 220 Cfm 300 Psi
749SEK /enhet