SPEEDAIRE Snabbkopplingsslangkopplingar, asiatisk stil högflöde


Speedaire snabbkopplade slangkopplingar är kopplingar utformade för att koppla loss och ansluta kopplingar och slangar inom jordbruks-, fordons-, bygg-, VVS- och livsmedels- och dryckesindustrin.

Filter
Utbytestyp: Asiatisk stil Hej flöde , Material: 304 Stainless Steel , Max. Tryck: 400 psi , Tätningar: HNBR , Temp. Räckvidd: -40 grader till 200 grader F.
StilModellBarb StorlekKroppsstorlekSlangkopplingMax. FlödeRörstorlekPris (ex moms)
A
30E573
-1 / 2 "(F) NPT105 cfm1 / 2 "1 440 SEK
A
30E571
-1 / 4 "(F) NPT50 cfm3 / 8 "832 SEK
A
30E570
-1 / 4 "(F) NPT50 cfm1 / 4 "728 SEK
B
30E574
-1 / 4 "(M) NPT50 cfm1 / 4 "774 SEK
A
30E572
-1 / 2 "(F) NPT105 cfm3 / 8 "307 SEK
B
30E577
1 / 2 "1 / 4 "Slanghår50 cfm-862 SEK
C
30E575
1 / 4 "1 / 4 "Slanghår50 cfm-586 SEK
B
30E576
3 / 8 "1 / 4 "Slanghår50 cfm-861 SEK

Snabbkopplingsslangkopplingar, asiatisk stil högflöde

Speedaires globala högflödeskopplingspluggar är honänden på kopplingsset som är utformade för att ansluta till luftslangar och andra verktyg till tryckluftsförsörjning. Dessa högflödeskopplingar förbättrar flödeshastigheten och erbjuder överlägsen verktygseffektivitet, minskat tryckfall och minskade luftkostnader. Välj från en rad av dessa slangkopplingar, tillgängliga i 1/4, 3/8 och 1/2 tums hullingstorlekar.

Funktioner

  • Dessa Speedaire snabbkopplingar har nitril/HNBR-tätningar för att förhindra läckage och UV-strålar.
  • De har en push-to-connect låsmekanism som möjliggör snabba och säkra anslutningar.
  • Dessa högflödesslangkopplingar har konstruktion i rostfritt stål för ökad hållbarhet och korrosionsbeständighet.
  • De har ett maximalt arbetstryck på 400 psi och kan användas vid temperaturer från -40 till 200 grader F.
  • Utvalda modeller har tallriksventiler för att möjliggöra enkel och snabb frånkoppling och anslutning av vätskeledningar.

Vanliga frågor

Vilka typer av anslutningar har dessa slangkopplingar?

De erbjuder FNPT / MNPT / slanghullingsanslutningar för att kontrollera vätskeflödet.

Vad är det maximala flödet för dessa slangkopplingar?

De har en maximal flödeshastighet på 105 CFM.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?