Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 30E576 Kopplingskroppsslangar Barb 1 Rostfritt stål | AC4LKV

SPEEDAIRE 30E576 kopplingskroppsslang Barb 1/4 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC4LKV Modell: 30E576
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
861SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbkopplingskropp
Barb Storlek3 / 8 "
Kroppsstorlek1 / 4 "
SlangkopplingSlanghår
UtbytestypAsiatisk stil Hej flöde
Material304 Stainless Steel
Max. Flöde50 cfm
Max. Tryck400 psi
TätningarHNBR
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8481803090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekKroppsstorlekSlangkopplingMax. FlödeRörstorlekPris
SPEEDAIRE 30E570 Kopplingskropp (f) npt 1/4 304 Rostfritt stål | AC4LKN 30E570-1 / 4 "(F) NPT50 cfm1 / 4 "728SEK
SPEEDAIRE 30E571 Kopplingskropp (f) npt 1/4 304 Rostfritt stål | AC4LKP 30E571-1 / 4 "(F) NPT50 cfm3 / 8 "832SEK
SPEEDAIRE 30E572 Kopplingskropp (f) npt 1/2 304 Rostfritt stål | AC4LKQ 30E572-1 / 2 "(F) NPT105 cfm3 / 8 "307SEK
SPEEDAIRE 30E573 Kopplingskropp (f) npt 1/2 304 Rostfritt stål | AC4LKR 30E573-1 / 2 "(F) NPT105 cfm1 / 2 "1 440 kr
SPEEDAIRE 30E574 Kopplingskropp (m) npt 1/4 304 Rostfritt stål | AC4LKT 30E574-1 / 4 "(M) NPT50 cfm1 / 4 "774SEK
SPEEDAIRE 30E575 Kopplingskroppsslang Barb 1 Rostfritt stål | AC4LKU 30E5751 / 4 "1 / 4 "Slanghår50 cfm-586SEK
SPEEDAIRE 30E577 Coupler Body Slang Barb 1/4 304 Rostfritt stål | AC4LKW 30E5771 / 2 "1 / 4 "Slanghår50 cfm-862SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 30E576 kopplingskroppsslang Barb 1/4 304 rostfritt stål
861SEK /enhet