SPEEDAIRE Snabbkopplingsslangkopplingar, Tru-Flate bilar


Filter
Barb Storlek: 3 / 8 " , Avsluta: Zink-pläterad , Växlingstyp: Bil
StilModellKroppsstorlekSlangkopplingMaterialMax. TryckRörstorlekTätningarTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
30E563
1 / 4 "(F) NPT304 Stainless Steel400 psi1 / 2 "HNBR-40 grader till 200 grader F.34 SEK
B
30E564
1 / 4 "(M) NPT304 Stainless Steel400 psi1 / 4 "HNBR-40 grader till 200 grader F.86 SEK
A
30E561
1 / 4 "(F) NPT304 Stainless Steel400 psi1 / 4 "HNBR-40 grader till 200 grader F.98 SEK
C
30E736
1 / 4 "(F) NPTStål300 psi3 / 8 "NBR-40 grader till 150 grader F.45 SEK
D
30E741
1 / 4 "(M) NPTStål300 psi1 / 4 "NBR-40 grader till 150 grader F.45 SEK
A
30E562
1 / 4 "(F) NPT304 Stainless Steel400 psi3 / 8 "HNBR-40 grader till 200 grader F.32 SEK
C
30E735
1 / 4 "(F) NPTStål300 psi1 / 4 "NBR-40 grader till 150 grader F.42 SEK
E
30E740
1 / 4 "SlanghårStål300 psi-NBR-40 grader till 150 grader F.57 SEK
F
30E569
1 / 4 "(M) NPT304 Stainless Steel400 psi1 / 4 "HNBR-40 grader till 200 grader F.357 SEK
B
30E567
1 / 4 "(M) NPT304 Stainless Steel400 psi1 / 2 "HNBR-40 grader till 200 grader F.158 SEK
D
30E732
1 / 4 "(M) NPTStål300 psi3 / 8 "NBR-40 grader till 150 grader F.27 SEK
B
30E568
3 / 8 "(M) NPT304 Stainless Steel400 psi3 / 8 "HNBR-40 grader till 200 grader F.211 SEK
D
30E734
3 / 8 "(M) NPTStål300 psi3 / 8 "NBR-40 grader till 150 grader F.55 SEK
B
30E565
3 / 8 "(M) NPT304 Stainless Steel400 psi1 / 2 "HNBR-40 grader till 200 grader F.210 SEK
C
30E737
3 / 8 "(F) NPTStål300 psi1 / 4 "NBR-40 grader till 150 grader F.68 SEK
C
30E738
3 / 8 "(F) NPTStål300 psi3 / 8 "NBR-40 grader till 150 grader F.9 SEK
D
30E733
3 / 8 "(M) NPTStål300 psi1 / 4 "NBR-40 grader till 150 grader F.62 SEK

Snabbkopplingsslangkopplingar, Tru-Flate bilar

Speedaire Tru-Flate luftkopplingspluggar för bilar är hanänden på kopplingsset som är designade för att ansluta luftslangar och verktyg till tryckluftsförsörjning. Dessa högflödeskopplingar förbättrar flödet och ger överlägsen verktygseffektivitet, vilket minskar tryckfallet och minskar luftkostnaderna. Välj från en rad av dessa slangkopplingar, tillgängliga i 1/4 och 3/8 tums kroppsstorlekar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?