Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 30E568 Kopplingsplugg (m) npt 3/8 304 Rostfritt stål | AC4LKL

SPEEDAIRE 30E568 Kopplingsplugg (m)npt 3/8 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC4LKL Modell: 30E568
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
211SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbkopplingskontakt
Kroppsstorlek3 / 8 "
Slangkoppling(M) NPT
UtbytestypBil
Material304 Stainless Steel
Max. Tryck400 psi
Rörstorlek3 / 8 "
TätningarHNBR
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstorlekSlangkopplingMaterialMax. TryckRörstorlekTätningarTemp. RäckviddPris
SPEEDAIRE 30E561 Kopplingsplugg (f) npt 1/4 304 Rostfritt stål | AC4LKD 30E5611 / 4 "(F) NPT304 Stainless Steel400 psi1 / 4 "HNBR-40 grader till 200 grader F.98SEK
SPEEDAIRE 30E562 Kopplingsplugg (f) npt 1/4 304 Rostfritt stål | AC4LKE 30E5621 / 4 "(F) NPT304 Stainless Steel400 psi3 / 8 "HNBR-40 grader till 200 grader F.32SEK
SPEEDAIRE 30E563 Kopplingsplugg (f) npt 1/4 304 Rostfritt stål | AC4LKF 30E5631 / 4 "(F) NPT304 Stainless Steel400 psi1 / 2 "HNBR-40 grader till 200 grader F.34SEK
SPEEDAIRE 30E564 Kopplingsplugg (m) npt 1/4 304 Rostfritt stål | AC4LKG 30E5641 / 4 "(M) NPT304 Stainless Steel400 psi1 / 4 "HNBR-40 grader till 200 grader F.86SEK
SPEEDAIRE 30E565 Kopplingsplugg (m) npt 3/8 304 Rostfritt stål | AC4LKH 30E5653 / 8 "(M) NPT304 Stainless Steel400 psi1 / 2 "HNBR-40 grader till 200 grader F.210SEK
SPEEDAIRE 30E567 Kopplingsplugg (m) npt 1/4 304 Rostfritt stål | AC4LKK 30E5671 / 4 "(M) NPT304 Stainless Steel400 psi1 / 2 "HNBR-40 grader till 200 grader F.158SEK
SPEEDAIRE 30E569 Kopplingsplugg (m) npt 1/4 304 Rostfritt stål | AC4LKM 30E5691 / 4 "(M) NPT304 Stainless Steel400 psi1 / 4 "HNBR-40 grader till 200 grader F.357SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 30E568 Kopplingsplugg (m)npt 3/8 304 rostfritt stål
211SEK /enhet