A Kulmaterial: Förkromad mässing , Kroppsmaterial: Förkromad mässing , Kroppsstil: Vinkel , Kopplingstyp: MNPT x MNPT , Handtagsmaterial: ABS , Typ av handtag: Spak , Max. Tryck: 725 psi WOG , Totala höjden: 1" , Total längd: 3.5 " , Total bredd: 2.5 " , Tryckklassificering: 725 psi WOG , Tätningsmaterial: PTFE , Sätesmaterial: NBR , Stammaterial: Mässing , Temp. Räckvidd: -30 grader till 100 grader F. , Ventilstruktur: 1-Piece
Mässingsfilterkulventiler
Speedaire-filtrerade kulventiler är designade för pneumatiska applikationer och är försedda med en inbyggd sil för att ta bort föroreningar när luften passerar genom ventilen. Dessa mässingsfilterventiler har mässingskonstruktion som erbjuder robusthet och korrosionsbeständighet. Välj från en rad av dessa kulventiler, tillgängliga i 1/4, 1/8, 3/8 och 1/2 tums rörstorlekar.