SPEEDAIRE DIN 436050A magnetspolkontakter


Filter
Höjd: 1.06 " , Längd: 1.5 " , Typ: DIN 436050A , Bredd: 1.18 "
StilModellSpänningPris (ex moms)
A
3FFZ1
24 VDC818 SEK
A
3FFZ2
120 VAC818 SEK

DIN 436050A magnetspolkontakter

Magnetventilanslutningar är utformade för att fästa tryckbrytare och magnetventiler. Dessa magnetventilkontakter används vanligtvis som miljöbeständiga kopplingsdosor. De är kompatibla med alla spolar av typ B (22 mm) eller DIN 435060A (30 mm). Välj från en rad av dessa ventilanslutningar, tillgängliga i 120VAC och 24VDC spänningsklasser.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?