A Kroppsmaterial: Stål , Bore Dia.: 2.5 " , Typ av kuddar: Justerbar , Cylindertyp: NFPA , Ändlocksmaterial: Stål , Avsluta: Svart , magnetisk kolv: Nej , Max. Ladda: 1,227 lb. , Max. Tryck: 250 psi , Montera: Universell , Kolvmaterial: Stål , Kolvstång Material: Krompläterat stål , Portstorlek: 1 / 4 "NPT , Rod Dia.: 5 / 8 " , Stångens längd: 3 / 4 " , Stång Trådstorlek: 1/2 "-20 , Enkelskådespelare/dubbelverkande: Dubbel agerar , Temp. Räckvidd: -20 grader till 200 grader F. , Parallellstagsmaterial: Stål , Rörmaterial: Stål