SPEEDAIRE 5VCD5 Luftcylinder Universal 23.50 tum Längd Stål | AE6UXR

SPEEDAIRE 5VCD5 luftcylinder Universal 23.50 tums längd stål

Finns i lager
Artikel: AE6UXR Modell: 5VCD5

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 137 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialStål
Bore Dia.2.5 "
KuddtypJusterbar
CylindertypNFPA
ÄndmaterialStål
FinishSvart
Magnetisk kolvNej
Max. Ladda1,227 lb.
Max. Tryck250 psi
MonteraUniversell
Total längd23.5 "
KolvmaterialStål
KolvstångsmaterialKrompläterat stål
Hamnstorlek1 / 4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Längd på stånggänga3 / 4 "
Stånggängstorlek1/2 "-20
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke18 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 200 grader F.
StyrstångsmaterialStål
RörmaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.48
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8412310040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5VAG4 Luftcylinder dubbelverkande Nfpa 6 tum längd | AE6UMV 5VAG46"1 / 2 "5 134 kr
SPEEDAIRE 5VAG5 Luftcylinder dubbelverkande Nfpa 7 tum längd | AE6UMW 5VAG57"1.5 "4 956 kr
SPEEDAIRE 5VAG6 luftcylinder dubbelverkande Nfpa 8 tums längd | AE6UMX 5VAG68"2.5 "4 981 kr
SPEEDAIRE 5VAG7 luftcylinder dubbelverkande Nfpa 9 tums längd | AE6UMY 5VAG79"3.5 "4 956 kr
SPEEDAIRE 5VAG8 Luftcylinder dubbelverkande Nfpa 10 tum längd | AE6UMZ 5VAG810 "4.5 "4 981 kr
SPEEDAIRE 5VAG9 Luftcylinder dubbelverkande Nfpa 11 tum längd | AE6UNA 5VAG911 "5.5 "4 855 kr
SPEEDAIRE 5VCA3 Luftcylinder Universal 11.50 tum Längd Stål | AE6UWT 5VCA311.5 "6"7 692 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5VCD5 luftcylinder Universal 23.50 tums längd stål
9 137 kr /enhet