A Kroppsmaterial: anodiserat aluminium , Bore Dia.: 1.125 " , Typ av kuddar: Huvud och keps , Cylindertyp: Runda , Ändlocksmaterial: Aluminium , Avsluta: Silver , magnetisk kolv: Nej , Max. Tryck: 150 psi , Montera: Grundläggande , Nos Mount Gänga: 3 / 4-16 , Kolvmaterial: anodiserat aluminium , Kolvstång Material: Krompläterat stål , Pivot Hole Dia.: 0.25 " , Portstorlek: 1 / 8 " , Rod Dia.: 0.375 " , Stångens längd: 7 / 8 " , Stång Trådstorlek: 3/8 "-16 , Enkelskådespelare/dubbelverkande: Dubbel agerar , Temp. Räckvidd: -10 grader till 165 grader F. , Rörmaterial: anodiserat aluminium