Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 5VNF8 Luftcylinder dubbelverkande 28.6875 tum längd | AE6WQE

SPEEDAIRE 5VNF8 luftcylinder dubbelverkande 28.6875 tum Längd

Finns i lager
Artikel: AE6WQE Modell: 5VNF8

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

881SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body Materialanodiserat aluminium
Bore Dia.1.125 "
KuddtypHuvud och keps
CylindertypRunda
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck150 psi
MonteraGrundläggande
Nosmonterad tråd3 / 4-16
Total längd28.687 "
Kolvmaterialanodiserat aluminium
KolvstångsmaterialKrompläterat stål
Pivot Hole Dia.0.25 "
Hamnstorlek1 / 8 "
Rod Dia.0.375 "
Längd på stånggänga7 / 8 "
Stånggängstorlek3/8 "-16
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke23 "
Temp. Räckvidd-10 grader till 165 grader F.
Rörmaterialanodiserat aluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.062
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5VMH5 Luftcylinder 1-1 / 8 tums hål 1 tums slaglängd | AE6WFX 5VMH56.687 "1"2 802 kr
SPEEDAIRE 5VMH6 Luftcylinder 1-1 / 2 tums slag 7.1875 tums längd | AE6WFY 5VMH67.187 "1.5 "2 802 kr
SPEEDAIRE 5VMH7 Luftcylinder 1-1 / 8 tums hål 2 tums slaglängd | AE6WFZ 5VMH77.687 "2"2 802 kr
SPEEDAIRE 5VMH8 Luftcylinder 2-1 / 2 tums slag 8.1875 tums längd | AE6WGA 5VMH88.187 "2.5 "2 802 kr
SPEEDAIRE 5VMH9 luftcylinder 1-1/8 tums hål 3 tums slag | AE6WGB 5VMH98.687 "3"2 802 kr
SPEEDAIRE 5VMJ0 Luftcylinder 3-1 / 2 tum slaglängd 9.1875 tum längd | AE6WGC 5VMJ09.187 "3.5 "2 802 kr
SPEEDAIRE 5VMJ1 Luftcylinder 1-1 / 8 tums hål 4 tums slaglängd | AE6WGD 5VMJ19.687 "4"2 802 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5VNF8 luftcylinder dubbelverkande 28.6875 tum Längd
881SEK /enhet