A Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Bore Dia.: 1.75 " , Typ av kuddar: Ingen , Cylindertyp: Runda , Ändlocksmaterial: Aluminium , Avsluta: Silver , magnetisk kolv: Nej , Max. Tryck: 250 psi , Montera: Dubbel slut , Nos Mount Gänga: 1 "-14 , Kolvmaterial: Aluminium , Kolvstång Material: Rostfritt stål , Pivot Hole Dia.: 0.376 " , Portstorlek: 1/4 "NPTF , Rod Dia.: 7 / 16 " , Stångens längd: 0.88 " , Stång Trådstorlek: 7/16 "-20 UNF , Enkelskådespelare/dubbelverkande: Dubbel agerar , Temp. Räckvidd: -10 grader till 165 grader F. , Rörmaterial: Rostfritt stål