A Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Bore Dia.: 1-1 / 16 " , Typ av kuddar: Ingen , Cylindertyp: Runda , Ändlocksmaterial: Delrin , Avsluta: Silver , magnetisk kolv: Nej , Max. Tryck: 100 psi , Montera: Näsa och pivot , Nos Mount Gänga: 5/8 "-18 , Kolvmaterial: Aluminium , Kolvstång Material: Rostfritt stål , Pivot Hole Dia.: 0.251 " , Portstorlek: 1 / 8 " , Rod Dia.: 0.312 " , Stångens längd: 1 / 2 " , Stång Trådstorlek: 5 / 16-24 UNF , Enkelskådespelare/dubbelverkande: Dubbel agerar , Temp. Räckvidd: 32 grader till 160 grader F. , Rörmaterial: Rostfritt stål