Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 1.06DXPSRDM01.00 Luftcylinder 1 tum slagnos och sväng | AE6VWB 5VKT7

SPEEDAIRE 1.06DXPSRDM01.00 luftcylinder 1 tums näsa och pivot

Finns i lager
Artikel: AE6VWB Modell: 1.06DXPSRDM01.00Korsreferens: 5VKT7
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
184SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.1-1 / 16 "
CylindertypRunda
ÄndmaterialDelrin
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck100 psi
MonteraNäsa och pivot
Nosmonterad tråd5/8 "-18
Total längd5.78 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Hamnstorlek1 / 8 "
Längd på stånggänga1 / 2 "
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke1"
Temp. Räckvidd32 grader till 160 grader F.
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1395
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 1.06DSRDM02.00 Luftcylinder 2-tums näsa och sväng | AE6LCM 5TRJ3 1.06DSRDM02.006.62 "2"954SEK
SPEEDAIRE 1.06DSRDM04.00 Luftcylinder 4 tums slagnäsa och sväng | AE6LCP 5TRJ5 1.06DSRDM04.008.62 "4"1 029 kr
SPEEDAIRE 1.06DSRDM05.00 Luftcylinder 5 tum slagnos och sväng | AE6LCQ 5TRJ6 1.06DSRDM05.009.62 "5"1 066 kr
SPEEDAIRE 1.06DXPSRDM02.00 Luftcylinder 2 tums slagnos och sväng | AE6VWC 5VKT8 1.06DXPSRDM02.006.78 "2"1 066 kr
SPEEDAIRE 1.06DXPSRDM03.00 Luftcylinder 3 tums slagnos och sväng | AE6VWD 5VKT9 1.06DXPSRDM03.007.78 "3"1 066 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 1.06DXPSRDM01.00 luftcylinder 1 tums näsa och pivot
184SEK /enhet