SPEEDAIRE Luftdrivna nål- och mejselskalare


Filter
Luftintag: 1 / 4 "NPT , Plikt: Allmänt , Typ av handtag: Rakt , Min. Slangstorlek: 3 / 8 " , Erforderligt tryck: 90 psi , Gasreglage: Spak
StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidSlag per minutCFM @ Full belastningTotal längdPris (ex moms)
A
3AAJ2
1.840007.212.5 "8 971 SEK
B
3AAH7
3.88440015.518 "4 090 SEK

Luftdrivna nål- och mejselskalare

SPEEDAIRE luftdrivna nål- och mejselavskiljare är pneumatiska verktyg, designade för att rengöra smuts, rost, fräsning och färg från en yta. Dessa scalers har en inlinekonstruktion med en ergonomisk hållningsdesign, som är till hjälp för att nå genom öppningar och in i urtag eller trånga utrymmen. De är utrustade med en löstagbar hållare som kan ersättas med en bunt nålar eller en mejsel och en tumkontrollspak för att enkelt manövrera scalern. Nålbunten är löst bunden för rengöringsapplikationer medan mejslar hjälper till att bryta igenom tunga avlagringar. Välj från ett brett utbud av dessa luftdrivna nålar och scalers, tillgängliga i 4000 och 4400 BPM (slag per minut) på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?