Luftventiler

Filter

HONEYWELL -

Hydroniska luftventiler

StilModell(F) NPT-anslutningar (in.)förbindelseByggMaterialMax. TryckMax. Temp.Totala höjdenPris (ex moms)
AEA122A1002-1/8 "(M) NPT-termoplast90 psi230 F5.25 "581 SEK
BPV075S / U-3/4 "svett rakt igenomMaskaBronze125 psi240 F7.375 "2 489 SEK
BPV150 / U1.51-1 / 2 "(F) NPTMaskaBronze125 psi240 F9 11 / 16 "4 773 SEK
CEA79A10041/23/4 "(M) NPTMässingsskalMässingsskal150 psi250 F5"1 186 SEK
WATTS -

Luftavskiljare

StilModellInloppsanslutningInloppsstorlekInloppstypMax. Temp.UtloppsanslutningUtloppsstorlekUtloppstypPris (ex moms)
AASM1 2-2"Gängad kvinna275 grader F-2"Gängad kvinna2 007 SEK
RFQ
BASM1 (W/PRESS) 1-1"Presse275 grader F-1"Presse1 057 SEK
CASM1 2 1/2Gängad kvinna2 1 / 2 "Gängad kvinna275 ° FGängad kvinna2-1 / 2 "Gängad kvinna3 412 SEK
RFQ
CASM1 3Gängad kvinna3"Gängad kvinna275 ° FGängad kvinna3"Gängad kvinna4 920 SEK
RFQ
DASM1 (W/PRESS) 1 1/4Presse1 1 / 4 "Presse275 ° FPresse1-1 / 4 "Presse1 507 SEK
BELL & GOSSETT -

Hydroniska luftventiler

StilModellförbindelseByggMax. TryckPris (ex moms)
A783/4 "(M) NPTSkalgjutet mässing, basgjutet mässing, flytande rostfritt stål, sittmässing, stift rostfritt stål150 psi3 885 SEK
B793/4 "(M) NPT eller 1/2" (F) NPTStansning i mässingsskal, smide i mässing, flytande rostfritt stål, säte mässing, stift mässing75 psi2 346 SEK
BELL & GOSSETT -

Ånga luftventiler

StilModellförbindelseByggMax. TryckPris (ex moms)
A431/4 "(M) NPT rakVertikala rörkopplingar för användning på konvektorer, ej justerbara10 psi904 SEK
B401/8 "(M) NPT vinkladHorisontella rörkopplingar för användning på gjutjärnsradiatorer, ej justerbara6 psig (falltryck)663 SEK
C1A1/8 "(M) NPT vinkladHorisontella rördelar för användning på gjutjärnsradiatorer, 6 portinställningar för att möjliggöra proportionell luftning från radiatorer i stora värmesystem, justerbar10 psi1 163 SEK
A411/8 "(M) NPT rakVertikala rörkopplingar för användning på konvektorer, ej justerbara10 psi827 SEK
StilModellInloppClassic OutletPris (ex moms)
A1 AS-M1 T1 "NPT1"427 SEK
A11/4 AS-M1 T1-1 / 4 "NPT1.25 "392 SEK
WATTS -

Raka ångventiler

StilModellInloppsstorlekPris (ex moms)
ASVS-21 / 4 "491 SEK
ASVS-11 / 8 "402 SEK
BSVS-33 / 4 "499 SEK
WATTS -

Vinkla ångluftventiler

StilModellMax. ÅngtryckTillverkare SerierPris (ex moms)
ASVA1 psiSVA444 SEK
BSV 1 / 86 psiSV360 SEK
TACO -

Luftavskiljare 150 psi automatisk

StilModell(F) NPT-anslutningar (in.)förbindelseTotala höjdenPris (ex moms)
A49-100C-2-1 "svett6.75 "2 020 SEK
A49-125C-2-1-1 / 4 "svett7.562 "3 156 SEK
B49-075C-2-3/4 "(F) NPT5.937 "2 162 SEK
C49-150C-1-1-1 / 2 "svett7.562 "4 175 SEK
A49-100T-211 "(F) NPT6.75 "2 271 SEK
D49-150T-11.51-1 / 2 "(F) NPT7.562 "4 175 SEK
E49-125T-21.251-1 / 4 "(F) NPT7.562 "3 139 SEK
F49-075T-23/4-5.94 "2 163 SEK
WATTS -

AS-serien, Air Seperator Iron

StilModellHöjdInloppInloppsstorlekClassic OutletUtloppsstorlekPris (ex moms)
AAS-M1- 1-1 / 44"1.25 "1-1 / 4 "1.25 "1-1 / 4 "237 SEK
BAS-M1- 14"1"1"1"1"231 SEK
CAS-M1- 1-1 / 25.437 "1.5 "1-1 / 2 "1.5 "1-1 / 2 "926 SEK
WATTS -

Automatisk ventilationsventil mässing

StilModellHöjdInloppInloppsstorlekBreddPris (ex moms)
AFV-4M1- 1/23 5 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "568569 "445 SEK
BFV-4M1- 13.5 "1"1"569014 "540 SEK
CFV-4M1- 3/43.375 "3 / 4 "3 / 4 "1.25 "506 SEK
WATTS -

Automatisk ventilering för mässing med varmvatten

StilModellInloppInloppsstorlekPris (ex moms)
AHAR- 1/41 / 4 "1 / 4 "99 SEK
BHAR- 1/81 / 8 "1 / 8 "98 SEK
HONEYWELL -

Luftventiler

StilModellPris (ex moms)
AFV180A292 SEK
BFV180305 SEK
BELL & GOSSETT -

Inline luftavskiljare gjutjärn 3 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
1AS-3AE8PFN2 791 SEK
WATTS -

Luftventil, 1/8 tums inlopp, 150 Psi Max. Tryck

ModellArtikelPris (ex moms)
DUOVENT-NPT 1/8BT3JTB330 SEK
BELL & GOSSETT -

Luftavskiljare förbättrad

ModellArtikelPris (ex moms)
EASB-1S JRAD8DJB3 200 SEK
BELL & GOSSETT -

Luftavskiljare förbättrad

ModellArtikelPris (ex moms)
EASB-1-1/4S JRAD8DJC5 185 SEK
BELL & GOSSETT -

Förbättrad luftavskiljare

ModellArtikelPris (ex moms)
EAS-1AE2NBK6 398 SEK
BELL & GOSSETT -

Inline luftavskiljare gjutjärn 2 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
1AS-2AE8PFL1 014 SEK
GRUVLOK -

Galvaniserad-15 3/4 luftventil

ModellArtikelPris (ex moms)
0386012017BT9CQV23 906 SEK
Se detaljer
GRUVLOK -

Galvaniserad-15 1 Luftventil

ModellArtikelPris (ex moms)
0386012025BT9CRF23 906 SEK
Se detaljer
DAYTON -

Luftventil komplett

ModellArtikelPris (ex moms)
PP6012GCH9PEJ307 SEK
Se detaljer

Luftventiler

Luftventiler installeras i en vägg för att ge ett jämnt luftflöde till och från HVAC-system. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa verktyg för luftventilation från märken som Honeywell, Bell & Gossett, Tuss och Vulcan Hart. De har mässing / brons / rostfritt stål / termoplastkonstruktion för strukturell styvhet och utmärkt utmattningsbeständighet. Valda modeller har patenterad PALL-ringdesign för att eliminera irriterande buller och skadliga effekter orsakade av oönskad systemluft; och klarar av temperaturer och tryck upp till 240 ° F respektive 150 psi. Välj mellan ett brett utbud av dessa luftventiler, tillgängliga i automatiska och automatiska flottörvarianter Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?