SPEEDAIRE Slangrulle 3/4 tum


Filter
lager: Permanent smord , Drive Typ: Vårens återkomst , Duty Rating: Industri , Avsluta: Belagd , Slangändar: 3/4 "(M) NPT , Slang ID: Ja , Slang Invändig Dia.: 3 / 4 " , Slangmaterial: PVC , Husmaterial: Solid mässing , Spärr: Flera positioner, vibrationssäkra, självlåsande, fjäderbelastade , Max. Tryck: 250 psi , Max. Temp.: 150 grader F , Montering: Golv, vägg, tak, bänk och lastbil , Total bredd: 16.125 " , Rulleinlopp: 3/4 "(F) NPT , Tätningstyp: Nitril
StilModellSlanglängdTotala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A
31XG67
50ft.20 5 / 16 "19.625 "8 669 SEK
A
31XG68
75ft.23.187 "22.875 "8 243 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?