SPEEDAIRE 31XG67 Slangupprullare 3/4 tum Fnpt 50 fot 250 psi | AG2PJL

SPEEDAIRE 31XG67 slangrulle 3/4 tum Fnpt 50 fot 250 psi

Finns i lager
Artikel: AG2PJL Modell: 31XG67

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 669 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
LagerPermanent smord
VäxeltypVårens återkomst
TullbetygIndustri
FinishBelagd
Slang slutar3/4 "(M) NPT
Slang-IDJa
Slang inuti Dia.3 / 4 "
Slanglängd50ft.
SlangmaterialPVC
Slangutlopp (in.)3/4 "(M) NPT
Husets materialSolid mässing
SpärrFlera positioner, vibrationssäkra, självlåsande, fjäderbelastade
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.150 grader F
MonteringGolv, vägg, tak, bänk och lastbil
Totala höjden20 5 / 16 "
Total längd19.625 "
Total bredd16.125 "
Spolinlopp3/4 "(F) NPT
TätningstypNitril
Vridbart materialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36.0675
Fartygets höjd (cm)60.2
Fartygets längd (cm)58.67
Fartygets bredd (cm)49.78
HS-kod8479899899

Produktvarianter

ProduktModellSlanglängdTotala höjdenTotal längdPris
SPEEDAIRE 31XG68 Slangupprullare 3/4 tum Fnpt 75 fot 250 psi | AG2PJM 31XG6875ft.23.187 "22.875 "8 243 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 31XG67 slangrulle 3/4 tum Fnpt 50 fot 250 psi
8 669 kr /enhet