SPEEDAIRE Tryckluftssmörjare


Filter
Justeringstyp: Skruvmejsel , Kroppsmaterial: Aluminium , Hex: 1" , Längd: 3" , Material: Aluminium , Max. Flöde: 36 cfm , Max. Tryck: 200 psi , Max. Temp.: 200 F , Oljekapacitet: 1/4 oz. , Total längd: 3" , Typ: I kö
StilModellNPTRörstorlekPris (ex moms)
A
20Z884
1 / 4 "1 / 4 "NPT518 SEK
A
20Z885
3 / 8 "3 / 8 "NPT536 SEK

Tryckluftssmörjare

Speedaire pneumatiska smörjapparater är konstruerade för att öka kvaliteten på tryckluft, minska slitage och ge sömlös drift av de pneumatiska komponenterna. De kan hålla tillräckligt med smörjmedel för luftverktyg som håller i upp till 8 timmar. Välj från en rad av dessa in-line luftsmörjare, tillgängliga i 1/4 och 3/8 tums NPT-storlekar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?