Insida mikrometrar

Filter

Invändiga mikrometrar är mycket noggranna instrument som används inom tillverknings-, verkstads- och metallbearbetningsindustrin för att säkerställa exakta och enhetliga mätningar av bearbetade delar genom att mäta...Läs mer

TESA BROWN SHARPE -

Insida mikrometeruppsättningar

StilModellMätområdeUpplösningRod Dia.Pris (ex moms)
A008801000.275 till 0.5 "0.0001 "0.154 "32 359 SEK
B008819001.6 till 4 "0.0002 "0.25 "101 440 SEK
STARRETT -

Inside Groove Micrometers

StilModellStädMätområdeSländaKausPris (ex moms)
A701ABöjd0.5 till 1.5 "BöjdFriktion13 435 SEK
A701BBöjd1.5 till 2.5 "BöjdFriktion14 713 SEK
B260ZDisk0.05 till 1.05 "DiskEnkel8 117 SEK
INSIZE -

Elektronisk trepunkts intern mikrometer

StilModellMätområdePris (ex moms)
A3128-12-87 351 SEK
B3127-E0820.5 till 0.8"/13 till 20 mm29 745 SEK
C3127-E0650.5 till 0.65"/13 till 17 mm13 007 SEK
C3127-E10.8 till 1"/20 till 25 mm14 712 SEK
D3227-E04250.35 till 0.425"/9 till 11 mm8 820 SEK
E3127-E04250.35 till 0.425"/9 till 11 mm12 977 SEK
C3127-E080.65 till 0.8"/17 till 20 mm16 147 SEK
F3127-E0530.275 till 0.5"/7 till 13 mm33 553 SEK
E3127-E0350.275 till 0.35"/7 till 9 mm12 065 SEK
E3127-E050.425 till 0.5"/11 till 13 mm12 065 SEK
G3127-E252 till 2.5"/51 till 63 mm20 932 SEK
G3127-E32.5 till 3"/63 till 76 mm18 381 SEK
MITUTOYO -

Inuti mikrometer

StilModellStädMätområdeSPC-utgångSländaKausPris (ex moms)
A139-202Böjd4 till 40 "Nej-Enkel6 212 SEK
B139-201Böjd1.5 till 12 "Nej-Enkel4 034 SEK
C141-208Flat2 till 8 "Nej-Enkel3 040 SEK
D145-195Flat2 till 3 "NejStålSpärrstopp4 205 SEK
E141-233Flat2 till 12 "Nej-Enkel3 724 SEK
F145-193nål0.2 till 1.2 "Janålratchet3 724 SEK
STARRETT -

Insida mikrometeruppsättningar

Starrett invändiga mikrometerset är lämpliga för att mäta innerdiametrar på ringar, ställa in bromsok, jämföra mätare, cylindrar och parallella ytor. De har ett härdat stålstäd med slät yta för att säkert hålla och noggrant mäta arbetsstycket och snabbt läsa av siffrorna för exakta mätningar. Dessa set kommer i en robust bärväska för säker förvaring och portabilitet och utvalda modeller kommer med isolerade stänger och en härdad stålspindel för hållbarhet. Välj från ett brett utbud av dessa invändiga mikrometerset, tillgängliga i 0.250 & 0.375 tums stavdiametrar.

StilModellArtikelMätområdePris (ex moms)
A823AZInuti mikrometer1-1 / 2 till 8 "7 464 SEK
A823BZInuti mikrometer1-1 / 2 till 12 "8 951 SEK
BS78XTEZInsida mikrometeruppsättning-67 002 SEK
C124DZInsida mikrometeruppsättning-18 659 SEK
DS78XTCZInsida mikrometeruppsättning-29 776 SEK
BS78XTFZInsida mikrometeruppsättning-91 253 SEK
ES78XTDZInsida mikrometeruppsättning-43 164 SEK
F124 XNUMX MDZInsida mikrometeruppsättning-18 927 SEK
STARRETT -

Insida mikrometrar

Starrett inre mikrometrar använder utbytbara stavar för att mäta innermåtten på rör, rör, cylindrar, ringar och hål. Dessa mikrometrar är utrustade med stänger med isolerade handtag för att minimera expansion från värme. De kommer integrerade med stödkragar av slipat stål som är placerade i V-spår för finjusteringar i mätområdet, när de används i horisontellt läge. Välj från ett brett utbud av dessa invändiga mikrometer, tillgängliga i stavdiametrar på 0.25, 0.375 och 0.625 tum.

StilModellStädArtikelMätområdeRod Dia.SländaPris (ex moms)
A128AZBöjdInsida mikrometeruppsättning6 till 7 "0.625 "-59 546 SEK
B823DZBöjdInsida mikrometeruppsättning4 till 32 "0.375 "-12 735 SEK
C700ABöjdInuti mikrometer0.2 till 1.2 "-Böjd9 037 SEK
D700BFlatInuti mikrometer1 till 2 "-Flat9 567 SEK
E823CZFlatInsida mikrometeruppsättning4 till 24 "0.375 "-11 554 SEK
STARRETT -

Insida mikrometeruppsättningar

StilModellArtikelMätområdeRod Dia.Pris (ex moms)
A823EZInuti mikrometer4 till 40 "0.375 "13 369 SEK
B124BZInsida mikrometeruppsättning2 till 12 "0.25 "7 464 SEK
B124AZInsida mikrometeruppsättning2 till 8 "0.25 "6 693 SEK
MITUTOYO -

50-1000mm Räckvidd / .01mm Insida mikrometerförlängningsstång

ModellArtikelPris (ex moms)
137-204AH9JRF9 753 SEK
STARRETT -

Insida mikrometeruppsättning 8 till 32 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
124CZAE6MVQ13 979 SEK
MITUTOYO -

50-300 mm Räckvidd / 0.01 mm 10-delars inre mikrometer

ModellArtikelPris (ex moms)
133-902AH9JRE33 015 SEK
MITUTOYO -

Spårmikrometer 0.055 till 1.05 tum Id

ModellArtikelPris (ex moms)
146-131AD6XNK5 284 SEK
WESTWARD -

Mikrometer inuti 2-12

ModellArtikelPris (ex moms)
6XU73AF2TVN1 286 SEK

Insida mikrometrar

Invändiga mikrometer är precisionsmätinstrument som använder en kalibrerad skruv för att mäta innerdiametern på hål, rör och rör, och spårstorlekar för O-ringar och brickspår. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av olika Brown and Sharpe, Mitutoyo, Starrett och Westward inre mikrometer i platta, böjda och stiftstäd med en maximal noggrannhet på +/- 0.00016 tum. Dessa mikrometer erbjuder en förkromad yta för bländningsfri upplösning upp till 0.0002 tum och en låsmutter / klämma för att låsa spindlarna positivt. De är utrustade med härdade stålspetsar för att förhindra skador och utbytbara förlängningsstavar för olika mått.

Vanliga frågor

Hur använder man en innermikrometer?

När en invändig mikrometer används måste operatören först välja lämplig städstorlek och manipulera dess position via mikrometerskruven. Därefter förs mikrometern in i hålet eller hålet för mätning, och städet finjusteras tills det nuddar hålets innervägg. Vid denna tidpunkt kan användaren notera måttet som visas på mikrometerskalan.

Hur underhåller jag min innermikrometer?

För att bibehålla en invändig mikrometer är det nödvändigt att bibehålla renhet och se till att den är fri från skräp eller skadliga element som kan påverka dess precision. Mätytorna måste skyddas från skador och mikrometern bör förvaras i en kontrollerad miljö med torra och jämna temperaturförhållanden. Dessutom är det tillrådligt att kalibrera mikrometern med jämna mellanrum för att validera exakta mätningar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?