A B Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Bore Dia.: 1-1 / 16 " , Typ av kuddar: Ingen , Cylindertyp: Runda , Ändlocksmaterial: Aluminium , Avsluta: Silver , magnetisk kolv: Nej , Max. Tryck: 250 psi , Montera: Näsa , Nos Mount Gänga: 5/8 "-18 , Kolvmaterial: Aluminium , Kolvstång Material: Rostfritt stål , Portstorlek: 1 / 8 "NPT , Rod Dia.: 5 / 16 " , Stångens längd: 1 / 2 " , Stång Trådstorlek: 5/16 "-24 UNF , Enkelskådespelare/dubbelverkande: Enstaka skådespelare , Temp. Räckvidd: -10 grader till 165 grader F. , Rörmaterial: Rostfritt stål