A Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Bore Dia.: 7 / 16 " , Typ av kuddar: Ingen , Cylindertyp: Runda , Ändlocksmaterial: Aluminium , Avsluta: Silver , magnetisk kolv: Nej , Max. Tryck: 250 psi , Montera: pivot , Nos Mount Gänga: 3/8 "-24 , Kolvmaterial: Aluminium , Kolvstång Material: Rostfritt stål , Pivot Hole Dia.: 0.157 " , Portstorlek: # 10-32 UNF , Rod Dia.: 3 / 16 " , Stångens längd: 1 / 2 " , Stång Trådstorlek: # 10-32 UNF , Enkelskådespelare/dubbelverkande: Enstaka skådespelare , Temp. Räckvidd: -10 grader till 165 grader F. , Rörmaterial: Rostfritt stål