SPEEDCLEAN Skopavkalkningssystem


Filter
Förstärkare AC: 1A , Sladdlängd: 12ft. , Mått: 12 "x 15" x 12 " , GPM: 3.3 , Slanglängd: 6ft. , Hz: 50
StilModellKapacitetSpänningPris (ex moms)
A
SPDYBRT-05
--2 344 SEK
RFQ
B
SC-DS-5A
-220V5 572 SEK
RFQ
C
SPDYBRT-CS
.5 gal.-475 SEK
RFQ
B
SC-DS-5
4 gal.120V5 164 SEK
RFQ

Skopavkalkningssystem

Speedclean erbjuder bärbara avlagringssystem för att avkalka tanklösa varmvattenberedare, batterier, pannor och små värmeväxlare. Dessa system har en tömningsventil för att minska rengöringstiden och en vattenslanganslutning för att säkerställa kontinuerlig rengöring. De är utrustade med en syrafast pump för att snabbt cirkulera rengöringsmedel för kalkavlagringar med en hastighet av 3.3 gpm. Dessa system kan även användas med glykol för spolning och fyllning av värmeledningar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?