SPENCE Regulatorns tryck D Pilot


Filter
(F)NPT-anslutningar (In.): 1/4 , Kroppsmaterial: Gjutjärn , Kopplingstyp: 1 / 4 "NPT , Skivmaterial: Rostfritt stål , Längd: 4.625 " , Max. Operativ PSI: 250 , Max. Tryck: 250 psi , NPT-inlopp: 1 / 4 " , NPT-uttag: 1/4 , Uttagsstorlek: 1 / 4 " , Tryckjusteringsområde: 2 till 30 psi , Typ: Utbytbar pilotfjäder
StilModellMax. Temp.Pris (ex moms)
A
SPS-175
-7 168 SEK
A
SPS-60
406 grader F7 168 SEK
A
SPS-30
450 grader F7 013 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?