SQUARE D KCL-serie strömbrytare


Filter
AIC-betyg: 65kAIC @ 480V , Ramtyp: KCL , Antal polacker: 3 , Spänning: 480V
StilModellAmpsPris (ex moms)
A
KCL34125
125A53 924 SEK
A
KCL34150
150A56 697 SEK
A
KCL34200
200A56 697 SEK
RFQ
A
KCL34225
225A56 697 SEK
RFQ
A
KCL34250
250A56 697 SEK
RFQ

KCL-serie strömbrytare

Square D KCL-seriebrytare är lämpliga för installation i industriella kontrollpaneler och växlar för att skydda elektriska kretsar och utrustning mot strömöverbelastning och kortslutning. Dessa strömbrytare har termisk magnetisk utlösning för att ge både lång tid och omedelbara funktioner för att reagera mot allvarliga kortslutningar samtidigt samtidigt som man undviker att snubbla vid mild överbelastning. De är idealiska för applikationer som kräver mycket hög avbrottsförmåga och är utrustade med linje- och lastsida-terminaler som säkerställer problemfri ledning och eliminerar risken för att anslutningarna lossnar på grund av vibrationer. Dessa 3-poliga brytare för formade höljen finns tillgängliga med strömstyrka från 125 till 250A på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?