Stans- och mejseluppsättningar

Filter

Punch- och mejselsatser används för att ta bort stift eller bussningar och skära/klyva arbetsstycken i konstruktions- och metallbearbetningsapplikationer. Dessa verktygssortiment inkluderar inriktningsstanssatser, kallmejselsatser, mässingsdrivstiftsstanssatser och mer.
StilModellPris (ex moms)
A7309SB34 303 SEK
A730937 689 SEK
WESTWARD -

Pin Punch

StilModellAntal bitarStorlekar ingårPris (ex moms)
A2AJA763/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16"238 SEK
B2AJA961/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"196 SEK
C2AJA871/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16"449 SEK
D2AJL471/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16"392 SEK
STARRETT -

Mässing Drive Pin Punch

StilModellLängdMaterialAntal bitarStorlekar ingårPris (ex moms)
ASB565Z4"Mässing81/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"1 237 SEK
BSB248Z8"Mässing med stålgrepp43/16, 1/4, 5/16, 3/8"1 051 SEK
WESTWARD -

Drift Punch Set

StilModellAntal bitarStorlekar ingårPris (ex moms)
A2AJL333/8 x 6, 1/2 x 7, 3/4 x 8 "1 795 SEK
B2AJL651/8, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"722 SEK
WESTWARD -

Roll Pin Punch Set

StilModellAntal bitarStorlekar ingårPris (ex moms)
A2AJL971/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16"336 SEK
B49A456121/16 x 2-3 / 4, 5/64 x 3-1 / 4, 3/32 x 3-1 / 2, 1/8 x 4, 5/32 x 4-1 / 2, 3/16 x 4-3 / 4, 7/32 x 5, 1/4 x 5-1 / 2, 5/16 x 6, 3/8 x 6, 7/16 x 6, 1/2 x 6 "1 335 SEK
MAYHEW TOOLS -

Kombinerade stanssatser

StilModellLängdMaterialAntal bitarStorlekar ingårPris (ex moms)
A620106"Högkvalitativ verktygslegering10Solid Punch-3/32 ", Mini Pin Punches-1/16, 5/64, 3/32", Regular Pin Punches-3/32, 1/8, 5/32 ", Prick Punch-5/16", Center Punches-1/4, 5/16 "916 SEK
B622777"Mässing4Drift Punch-3/8 ", Solid Punch-1/4", Pin Punch-1/4 ", Pin Punch-3/8"670 SEK
C6136515 "Mässing3Brass Lineup Punches-3/8 x 10, 7/16 x 14 ", Brass Drift Punch-3/4 x 10"2 308 SEK
PROTO -

Drive Pin Punch Set

StilModellLängdMaterialPris (ex moms)
AJ47A4-1/8, 4-1/2, 4-3/4, 5, 5-1/4, 5-1/2, 5-3/4"S2 härdat verktygsstål948 SEK
BJ480074-3/8, 4-13/16, 5-1/2, 5-9/16, 5-7/8, 6-3/8, 6-3/4"Stål893 SEK
PROTO -

Kall mejseluppsättning, Tether kapabel

StilModellLängdMaterialAntal bitarStorlekar ingårPris (ex moms)
AJ86C-Kolverktygsstål55/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8"639 SEK
BJ86B5-1/2, 5-3/8, 5-9/16, 6, 6-3/4, 7-3/8, 8"Härdat stål75/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"1 109 SEK
CJ860006, 6-13/16, 7-5/8, 8-7/16, 9-1/4"S2 stål53/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"1 673 SEK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Standard Hollow Punch Kit

StilModellHöjdLängdAntal bitarBreddPris (ex moms)
AAX13005"5 1 / 2 "111 1 / 2 "2 560 SEK
BAX13016.3 "8.8 "161 1 / 2 "4 133 SEK
CAX13029 4 / 5 "12 1 / 2 "272"8 197 SEK
STARRETT -

Center Punch Sets

StilModellMaterialAntal bitarPris (ex moms)
AS117PCStål5870 SEK
BS264WBVerktygsstål72 077 SEK
STARRETT -

Drive Pin Punch Set

StilModellLängdAntal bitarStorlekar ingårPris (ex moms)
AS565WB4"81/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"1 281 SEK
BS2488"51/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"903 SEK
BS248PC8"51/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"1 038 SEK
MAYHEW TOOLS -

Stansuppsättningar

Mayhew stanssatser är designade för stansning av packningar för fordons- och tillverkningsapplikationer. Dessa stansset har stål-/legeringsstålkonstruktion för hög slaghållfasthet och utvalda modeller kommer med lockade ändar med stora slående skivor för att minska hammarens kast och trauma mot armbågen och handleden. De har vadderade grepp för att minska stötar och ger ett bekvämt grepp. Välj från ett omfattande utbud av dessa stansset, tillgängliga i 4, 16 och 24 delar.

StilModellLängdMaterialAntal bitarStorlekar ingårTether kapabelPris (ex moms)
A613415 "till 6 1/2"Stål16Massiva stansar-3/32, 1/8, 3/16, 1/4, 5/32, 5/16, 3/8 ", stiftstansar-1/16, 3/32, 1/8, 5/32 , 3/16, 1/4, 7/32, 5/16, 3/8 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 661 SEK
B800408"Legerat stål24Fast- (2) 1/2 mitt, (2) 3/8 stick, (2) 3/32, (2) 1/8, (2) 5/32, (2) 3/16, 1/4, 5/16 stift, (2) 3/8 mitt, 5/16 fast, (2) 1/8, (2) 5/32, (2) 3/16, 1/4 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)2 520 SEK
WESTWARD -

Överför hålslagsset

StilModellPris (ex moms)
A22N847570 SEK
A22N848649 SEK
B22N8502 084 SEK
C22N851887 SEK
A22N849445 SEK
PROTO -

Drift Punch Set

StilModellLängdMaterialAntal bitarStorlekar ingårPris (ex moms)
AJ96A-Kolverktygsstål73/32, 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"1 648 SEK
BJ96AS210 "S2 härdat verktygsstål73/32, 1/8, 3/16, 1/2, 1/4, 5/16, 3/8"1 915 SEK
CJ96BS210 "S2 härdat verktygsstål51/8, 3/16, 1/2, 1/4, 5/16"1 235 SEK
DJ96B10.125 "Kolverktygsstål51/4, 3/16, 1/8, 5/16, 1/2"1 190 SEK
WRIGHT TOOL -

Stansuppsättningar

StilModellPris (ex moms)
A9664819 SEK
B9661665 SEK
C9665602 SEK
MAYHEW TOOLS -

Stans- och mejseluppsättningar

StilModellLängdMaterialAntal bitarStorlekar ingårTether kapabelPris (ex moms)
A610195 "till 7"Stål19Center Punches-5/32, 3/16 ", Pin Punches-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16", Solid Punches-3/32, 1/8 , 5/32, 3/16, 1/4, 5/16 ", kalla mejslar-1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 893 SEK
B610808"Högkvalitativ verktygslegering24Kalla mejslar-1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 ", Cape Mejslar-1/4, 3/8", halv runda mejsel-1/4 ", Diamond Point Mejsel-1/4 ", nitbussare, massiva stansar-1/8, 3/16, 1/4", stiftstansar-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4 , 7/32 ", Prick Punches-3/8, 1/2", Center PuncheStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)2 945 SEK
C610058"Stål61/2", 5/8", 3/8", 3/16", 1/8", 3/16"Inte tether kapabel755 SEK
D662609.5 "Stål123 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 13 mm, 19 mmInte tether kapabel1 427 SEK
WESTWARD -

Drive Pin Punch Set

StilModellPris (ex moms)
A2AJB1831 SEK
B2YNE7365 SEK
MAYHEW TOOLS -

Drive Pin Punch Set

StilModellLängdMaterialAntal bitarStorlekar ingårTether kapabelPris (ex moms)
A620602 3/4 "till 6"Högkvalitativ verktygslegering81/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)718 SEK
B620774 1/2 "till 8"Stål105/16, 1/8, 5/16, 3/8, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)957 SEK
C615114 3/4 "till 8"Stål101/8, 1/4, 5/16, 3/8, 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 3/16"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 236 SEK
D6208012 "Högkvalitativ verktygslegering61 / 4,3, 4, 5, 6, 7 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)782 SEK
WRIGHT TOOL -

Stans- och mejseluppsättningar

StilModellArtikelPris (ex moms)
A9662Kall mejseluppsättning835 SEK
B9M61360Driftstansuppsättning803 SEK
C9660Stans och mejseluppsättning782 SEK
D9663Stans och mejseluppsättning1 705 SEK
E9666Stans och mejseluppsättning3 239 SEK
F9M62065Stansuppsättning782 SEK
WRIGHT TOOL -

Roll Pin Pilot Stämplar Set

StilModellPris (ex moms)
A96833 494 SEK
B96801 332 SEK
C96811 776 SEK
D96822 767 SEK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Power Punch Kit

StilModellInkluderarAntal bitarBreddPris (ex moms)
AAX1860(1) 1/4" Power Punch Skärhuvud(1) 3/8" Power Punch Skärhuvud(1) 1/2" Power Punch Skärhuvud(1) 5/8" Power Punch Skärhuvud(1) 3/4 " Power Punch Skärhuvud(1) 7/8" Power Punch Skärhuvud(1) 1" Power Punch Skärhuvud(1) Power Punch Centrering 107.1 "2 205 SEK
BAX1861(1) 1/4" Power Punch Skärhuvud(1) 5/16" Power Punch Skärhuvud(1) 3/8" Power Punch Skärhuvud(1) 7/16" Power Punch Skärhuvud(1) 1/2 " Power Punch Cut Head(1) 9/16" Power Punch Cut Head(1) 5/8" Power Punch Cut Head(1) 11/16" Power Punc167 1 / 5 "2 929 SEK

Stans- och mejseluppsättningar

Stans- och mejseluppsättningar är lämpliga för användning med handhållna verktyg för att markera arbetsstycken för borrning, blankning, bockning, skärning och skärning av trämaterial i tillverkning, konstruktion, metallbearbetning, förpackning och underhålls- och reparationsapplikationer. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av mejsel- och stansuppsättningar från Allpax, Dasco Pro, Dewalt, Facom, General, Mayhew, Irwin, Mitutoyo, Proto, SK Professionella verktyg, Stanley, Westward, Starrett och Wright Tool. Valda stansverktyg från Allmänt passar bäst för att stansa runda hål i plåt, packningsmaterial, läder, duk, plast och flexibla gummiarbetsstycken. De har en insida avsmalnande som säkerställer maximalt utrymme för enkel användning och värmebehandlad smidd stålkonstruktion som tål hård industriellt missbruk samtidigt som den garanterar långvarig hållbarhet. Valda mejseluppsättningar från Stanley har ett härdat och härdat kromkolstålblad som säkerställer kanthållning vid upprepad användning och ett handtag av två material för motstånd mot stötar och elektriska stötar.

Vanliga frågor

Vad används en centerpunch till?

Centrumstansar används för att markera mittpunkten, speciellt vid borrning av hål, för precision.

Vad är skillnaden mellan en konisk stans och en stiftstans?

Avsmalnande stansar är idealiska för att rikta in befintliga hål i två eller flera arbetsstycken före bultning eller nitning. Emellertid används rullstiftsstansar, även kända som pilotstansar, för att driva eller ta bort ihåliga spänningsstift, såsom avsmalnande och rullade eller solida stift.

Vilket stål är pinnstansar gjorda av?

De är mestadels gjorda av högkolhaltigt stål som har värmebehandlats.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?