SQUARE D Gjutna fallbrytare: LIL-serien, matning-igenom


Filter
AIC-betyg: 200kAIC @ 480V , Ramtyp: LIL , Antal polacker: 3 , Spänning: 600V
StilModellAmpsPris (ex moms)
A
LIL36300
300A-
RFQ
B
LIL36350
350A99 860 SEK
A
LIL36400
400A-
RFQ
B
LIL36450
450A-
RFQ
B
LIL36500
500A-
RFQ
A
LIL36600
600A107 871 SEK

Gjutna fallbrytare: LIL-serien, matning-igenom

Square D LIL Series gjutna höljesbrytare skyddar elektriska kretsar genom att snabbt avbryta strömflödet i händelse av överbelastning eller kortslutning, förhindra skador på utrustning och garantera säkerhet. Dessa brytare utnyttjar sin fördel i kommersiella och industriella miljöer för pålitligt kretsskydd. De har en genomströmningsdesign som gör att strömmen kan passera genom brytaren utan avbrott. De arbetar vid spänningar upp till 600V och har en avbrottskapacitet på 200kAIC vid 480V utan att orsaka skada. Dessa brytare har en trepolig konfiguration för att hantera kretsar över tre faser, vilket säkerställer ett omfattande skydd.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?